カテゴリ

  • メカニカル部品(171)
  • 切削工具(46)
  • 機構部品(28)
  • 作業服(27)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 物流用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク部品(9)
  • 制御機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電動工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-040」の検索結果

464件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDZ TUBE-Ss 40Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss 40Wタイプ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    748税込823
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラーSUS304

    岩田製作所(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモータ SS40E 澤村電気工業

    DCモータ SS40E

    澤村電気工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類汎用モーター回転速度(min-1[r.p.m])2500
  • 超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO

    超低頭小ねじ(ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    839税込923
    1セット(14本)
    当日出荷
    頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
    材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-SS 40x40cm GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-SS 40x40cm

    GYEON(ジーオン)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    36税込40
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM4強度区分A2-70ねじサイズM4
  • スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンチューブ 岩田製作所

    シリコンチューブ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    559税込615
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品(クランプスクリュ) NTKカッティングツールズ

    部品(クランプスクリュ)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • SSS-J めすおすソケット イハラサイエンス

    SSS-J めすおすソケット

    イハラサイエンス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状ソケット接続ねじ種類R×Rc
  • 六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 軸付ホイールブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合
  • ステンレス 軸付カップブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付カップブラシ

    高島産業
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • RG ダウンサス ワゴンR MH55S RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス ワゴンR MH55S

    RG(レーシングギア)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整ねじ 三菱マテリアル

    調整ねじ

    三菱マテリアル
    719税込791
    1個
    当日出荷
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート

    ノーブランド
    5,698税込6,268
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングクランプセットS型 ナベヤ

    スイングクランプセットS型

    ナベヤ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ

    岩田製作所
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3枚刃Z送りハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃Z送りハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。
    材質400Nano刃数3コーティングSSコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
  • USオールステンレス製ワンタッチジョイント ストレートユニオン アオイ

    USオールステンレス製ワンタッチジョイント ストレートユニオン

    アオイ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESS DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESS

    DIJET(ダイジェット工業)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • エンドミル 超硬S 2刃 VSESS DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 VSESS

    DIJET(ダイジェット工業)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃数2
  • 調整ねじ 三菱マテリアル

    調整ねじ

    三菱マテリアル
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
  • ラジアル調整ねじ 三菱マテリアル

    ラジアル調整ねじ

    三菱マテリアル
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
  • ソリッドエンドミル(HFSS) 京セラ

    ソリッドエンドミル(HFSS)

    京セラ
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質超微粒子超硬
  • 船タチウオテンヤSS リズム 40号ノーマル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    船タチウオテンヤSS リズム 40号ノーマル

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    リズム奏でる多面体ヘッド アクション幅も多岐に渡る総合力高い船タチウオテンヤ。あらゆるアングラー、釣法に対応する、オールマイティタイプのテンヤ。狙いのタナでしっかり踏ん張る、ステイ力を備えながらも、操作感やアクションは水切れよく軽快。加えて、ヘッド側面を多面体化することで、光を乱反射し、フラッシング効果でのアピールもプラス。もちろんノンストップ・バイブレーション釣法にも対応。ステイ力を活かした定点ロールとヘッドのフラッシングが奏でるリズムでタチウオを魅了する。ヘッドと針は分離可能で、他の船テンヤタチウオSSシリーズともパーツの互換性があり、戦略に応じた自在なカスタマイズ、使い分けが可能となる。
    サイズ(号)40号
  • 船タチウオテンヤSS リズム 40号ミドル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    船タチウオテンヤSS リズム 40号ミドル

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    リズム奏でる多面体ヘッド アクション幅も多岐に渡る総合力高い船タチウオテンヤ。あらゆるアングラー、釣法に対応する、オールマイティタイプのテンヤ。狙いのタナでしっかり踏ん張る、ステイ力を備えながらも、操作感やアクションは水切れよく軽快。加えて、ヘッド側面を多面体化することで、光を乱反射し、フラッシング効果でのアピールもプラス。もちろんノンストップ・バイブレーション釣法にも対応。ステイ力を活かした定点ロールとヘッドのフラッシングが奏でるリズムでタチウオを魅了する。ヘッドと針は分離可能で、他の船テンヤタチウオSSシリーズともパーツの互換性があり、戦略に応じた自在なカスタマイズ、使い分けが可能となる。
    サイズ(号)40号
  • 船タチウオテンヤSS リズム 40号ノーマル ミラー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    船タチウオテンヤSS リズム 40号ノーマル ミラー

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    リズム奏でる多面体ヘッドMR(ミラー)カラー!爆発的トレンドのコラボレーション。MR(ミラー)仕様ならではの強烈なフラッシング効果で、タチウオへのアピール力を高めたテンヤ。ヘッド側面を多面体化することで光を乱反射させ、強い明滅と存在感でタチウオに強烈にアピールする。バイブレーション釣法の確立により、テンヤ自体のローリングアクションの重要性が高まる中、MR仕様のフラッシングとロールアクションが連動し、タチウオの捕食スイッチを刺激。ヘッドと針は分離可能で、他の船テンヤタチウオSSシリーズともパーツの互換性があり、状況や戦略に応じた自在なカスタマイズ、使い分けが可能となる。一定の持ち重りを兼ね備えつつ、一定の水押し感とキレのあるアクションも可能にしたヘッド形状。・重さを感じやすく操作しやすい設計で、動きの強弱を自在にコントロール可能。ステイさせたい時にはしっかり止めることができる。・一定の水押し感を生み出す形状により、しっかりとした波動を発生させながら、ドリフトさせやすい性能を備えている。また、水切れの良さも兼ね備えており、強めのアクションを加えた際にはキレのあるダートアクションを実現。広範囲を効率よくサーチできる形状。
    サイズ(号)40号
  • L2形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E40-L2 澤村電気工業

    L2形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E40-L2

    澤村電気工業
    64,980税込71,478
    1個
    32日以内出荷
    種類ギヤードモーター
  • Q2M WaffleDryer 品番(Q2MA-WD-SS) 40x40cm GYEON(ジーオン)

    Q2M WaffleDryer 品番(Q2MA-WD-SS) 40x40cm

    GYEON(ジーオン)
    1,500税込1,650
    1個
    9日以内出荷
    吸水性の高いマイクロファイバークロスです。 水分を効果的に吸収することができ、素早いボディーワークに役立ちます。 ガラス面のクリーニングにも最適です。
    パープルサイズSS寸法(cm)40×40危険物の類別非危険物
  • L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E40-L1 澤村電気工業

    L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E40-L1

    澤村電気工業
    55,980税込61,578
    1個
    32日以内出荷
    種類ギヤードモーター
  • F740-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×40C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)480推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • GLS L40-SSキット SUS(エスユーエス)

    GLS L40-SSキット

    SUS(エスユーエス)
    2,088税込2,297
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)104
  • テーブル フランカ 正方形単柱脚 スタンダード天板 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    テーブル フランカ 正方形単柱脚 スタンダード天板 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    55,980税込61,578
    1台
    22日以内出荷
    カジュアルからシックな空間まで、理想のシーンに合わせて選べるカフェテーブルシリーズ。空間テイストやレイアウトに合わせて選べる豊富なバリエーション。シンプルなフォルムが多様なシーンやチェアーになじみます。
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチールパイプ、焼付塗装、アルミダイカスト、焼付塗装、脚ベース:スチール、焼付塗装(アジャスター)樹脂成型品(ナイロン)天板耐荷重(kg)約20天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
...