カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,250)
  • メカニカル部品(68)
  • 切削工具(31)
  • 制御機器(26)
  • バイク部品(21)
  • 測定用品(19)
  • 保管用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 機構部品(12)
  • 建築金物(10)
  • 照明(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 塗料(4)
  • 電気材料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 作業服(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-05」の検索結果

2,584件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジFF型SS400 5K イシグロフランジFF型SS400 5Kイシグロ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
S Series(SS3YJ5) SMCS Series(SS3YJ5)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
SS5Y5-10F1 SMCSS5Y5-10F1SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリーズSY5000
PC.CARB,SS50(05C) ホンダPC.CARB,SS50(05C)ホンダ
41,980税込46,178
1個
欠品中
PC.CARB,SS50(05D) ホンダPC.CARB,SS50(05D)ホンダ
41,980税込46,178
1個
欠品中
SU-7/SS-A5 センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)SU-7/SS-A5 センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
特殊光学系の採用により、素ガラス(透明体)や蒸着ガラス(鏡面体)も同じ距離で安定して検出できます。不感帯がない背景の影響がない。
種類アンプ分離型検出対象透明体、鏡面体検出距離(mm)0.5~7.5、透明ガラス板にて光色赤外線ヘッド形状投光素子赤外LED(変調式)最小検出物体□24mm以上の透明ガラス、アルミ蒸着ミラーなど型式ガラス基板検出センサ繰返し精度(mm)0.03以下(検出軸方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.089×3(1芯)平行2線シールドケーブル付ケーブル延長(m)同等のケーブルにて全長5mまで延長可能スポット径1×4mm材質(ケース)ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~+60(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下応差(ヒステリシス)動作距離の5%以下ピーク波長(nm)880耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回その他最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。適合アンプ:SU-7シリーズ質量(g)約25
S Series(SS3YJA5) SMCS Series(SS3YJA5)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
マグネット付LEDスポットライト 日機マグネット付LEDスポットライト日機
21,980税込24,178
1台
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番833-8476質量(kg)2
ダイヤコートドリル 三菱マテリアルダイヤコートドリル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティング
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業シルバースター505 トリプル超硬ホールソー谷口工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
全長(mm)105ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合
単心ストリッパ フジクラ単心ストリッパフジクラ
29,980税込32,978
1組
7日以内出荷
穴が4つあり、Φ0.25mm用は2カ所あるため、2本同時に被覆除去が可能ですΦ0.9mm用、Φ2.0~3.0mm用と合わせて3種類の被覆径に対応します手になじむワイヤーストリッパタイプですクラッド調心融着接続機 45Sキットに付属
仕様●光ファイバ口出し(片端):13mm●抗張力体長:35mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心スリーブ長(mm)34
S Series(SS5Y3-10SEA) SMCS Series(SS5Y3-10SEA)SMC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-SS5Y7-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SS5Y7-~)SMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY7000
マイスターピンセット RubisマイスターピンセットRubis
20,980税込23,078
1袋(5本)
翌々日出荷
ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。細身のボディで鋭利な先端です。
種別バリューセット 5本 SS-0-5材質SA(耐酸鋼)全長(mm)135アズワン品番2-8028-26
SS5Y5-41 SMCSS5Y5-41SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10F SMCSS5Y3-10FSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
クリーンルーム用空気圧機器(10-SS5Y5-20~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SS5Y5-20~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-10F1 SMCSS5Y5-10F1SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-10SVB) SMCS Series(SS5Y5-10SVB)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
SQL-SS シングルステーション ジョーセット イマオコーポレーションSQL-SS シングルステーション ジョーセットイマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SEAN) SMCS Series(SS5Y3-10SEAN)SMC
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10SEAN) SMCS Series(SS5Y5-10SEAN)SMC
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SEB) SMCS Series(SS5Y3-10SEB)SMC
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10F1) SMCS Series(SS5Y3-10F1)SMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1SMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Q13-03) SMCS Series(SS5Q13-03)SMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機防水型LEDスポットライト 3mケーブル日機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。 各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)430保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED
SS5Y3-42 SMCSS5Y3-42SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレートノーブランド
18,980税込20,878
1袋(5個)ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
...