カテゴリ
- 制御機器(2)
- 研磨材(2)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「ss-0505」の検索結果

プロ用デラックス工具セット
スーパーツール(4件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1セット(62点組)ほか当日出荷引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
切断砥石 A100P
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)ほか当日出荷から12日以内出荷俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)
JUBILEE¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
配管識別テープ 茶(7.5YR5/6)(油関係)1M
TRUSCO¥379税込¥4171巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色茶長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
フェアッド PBUミニチュアエンドブラシ
PFERD 馬印¥9,698税込¥10,6681箱(10個)4日以内出荷バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸付きブラシです。 フィラメント繊維が回転中に広がるので手の届きにくい場所や穴、窪み等の複雑な形状を得意としています。長さ(mm)8全長(mm)45外径(Φmm)ブラシ:5、カップ:5
パンツ 兼用
住商モンブラン¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、裾のネットがフライス仕様、体毛落下防止に。色白エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付素材制電ストレッチツイル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18103006
DC-DCコンバーター CC-Eシリーズ 3W
TDKラムダ¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85外形寸法(mm)27.8×17.9×9.2RoHS指令(10物質対応)対応
0505 防水マリングローブ
ネオプレーン¥2,598税込¥2,8581双(2枚)22日以内出荷完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。ジャージ生地を貼らないスキンタイプです。伸縮性が高く、握りやすく疲れにくいです。表面の水切れが良く、気化熱を奪われないです。寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥199,800~税込¥219,780~1個43日以内出荷から103日以内出荷EDS-508A/505Aは、Plug-n-Playマネージド・リダンダント・イーサネットスイッチです。 Turbo Ring DIPスイッチのセットによりTurbo Ring(リカバリタイム <20ms)を簡単にセットアップする事ができ、システムの信頼性を向上させます。 加えてEDS-508A/505Aは、QoS、802.1Q VLAN、ポート・ベースのVLAN、801.1X、SSL、SNMP V1/V2c/V3、IGMPスヌーピング、ポートトランキングおよびネットワーク管理のためのRMONのような、多くのアドバンスド・マネージド機能をサポートします。 '-40℃から75℃までのより幅広い動作温度での使用も可能です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合