カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • 機構部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-1010」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリング ソフトタイプ エンドレス モノタロウ

    スリング ソフトタイプ エンドレス

    モノタロウ(22件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
    用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5販売区分業務用
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラーSUS304

    岩田製作所(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO

    遮熱UVシート 5年耐候

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
    用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。形状折りたたみ厚さ(mm)0.3パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99特性遮熱性、耐候性引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
  • スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン ショートタイプ ラクテム

    ボールロックピン ショートタイプ

    ラクテム
    1,425税込1,568
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • 角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角パイプ(目盛りなし)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
  • ユニクローム六角ボルト コノエ

    ユニクローム六角ボルト

    コノエ
    2,898税込3,188
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • (75700)エンブレム ホンダ

    (75700)エンブレム

    ホンダ(30件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (50820)ラバー ホンダ

    (50820)ラバー

    ホンダ(8件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち) まつうら工業

    ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
    用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
  • セパレートカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所

    セパレートカラー 2穴付 黒染め

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイジョン(角パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(角パイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
    材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー 2穴付 SUS304 岩田製作所

    セパレートカラー 2穴付 SUS304

    岩田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • T/D ストレートケーブル True Dyna

    T/D ストレートケーブル

    True Dyna
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプPhone/Phone
  • セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304 岩田製作所

    セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスクリュー NB(日本ベアリング)

    スライドスクリュー

    NB(日本ベアリング)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から57日以内出荷
  • Cueb アイシールドセット(フレーム10個+レンズ10枚) プラム

    Cueb アイシールドセット(フレーム10個+レンズ10枚)

    プラム
    2,998税込3,298
    1箱(10セット)
    4日以内出荷
    材質フレームPP、レンズPETブルー質量(g)9(セット時)寸法(幅W×長さL)(mm)220×70
  • セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー 2ネジ穴付 黒染め 岩田製作所

    セパレートカラー 2ネジ穴付 黒染め

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cueb フェイスシールドセット(バイザ-10個+ノーズピース10個+レンズ10枚) プラム

    Cueb フェイスシールドセット(バイザ-10個+ノーズピース10個+レンズ10枚)

    プラム
    3,998税込4,398
    1箱(10セット)
    4日以内出荷
    仕様ラテックスフリー材質バイザーPP、ノズピースPS、レンズPETブルー寸法(幅W×長さL)(mm)330×180
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート

    ノーブランド
    5,698税込6,268
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ

    岩田製作所
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー ノーマル SUS316L 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル SUS316L

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    食品機械、半導体製造装置に最適なSUS316L仕様です。
    材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセパレートカラー クロメートメッキ 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー クロメートメッキ

    岩田製作所
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドシリンダー (F2SS) MAZDA(マツダ)

    ヘッドシリンダー (F2SS)

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • 角シャフト 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角シャフト 目盛りなし

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,180税込1,298
    1個
    5日以内出荷
    剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
    公差(mm)(辺)0~-0.1
  • セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS101000K 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS101000K

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    全長(mm)1000肉厚(mm)1辺(mm)□10公差(mm)辺寸法:0~-0.1
  • NSCSS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCSS セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別スプリット
  • 気泡管 はくでん

    気泡管

    はくでん
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    水平や傾斜を確認するための部品です。
    材質アクリル
  • (91352)パッキン,フューエルフィラーパイプ ホンダ

    (91352)パッキン,フューエルフィラーパイプ

    ホンダ
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
  • (74421)スプリング ホンダ

    (74421)スプリング

    ホンダ
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
  • 自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS OSG(オーエスジー)

    自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS

    OSG(オーエスジー)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミル。自動旋盤対応型です。CNC自動旋盤に適した短い全長・刃長に設定。良好な加工精度で、精密部品加工を可能にします。3枚刃仕様と底刃フック形状が切りくず排出性の向上と安定した切りくず形状を実現、連続加工と自動化に対応します。また不等リード・不等分割仕様の採用により、自動旋盤での多機能・高能率な加工を実現します。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金の自動旋盤での加工。材質超硬合金刃数3表面処理DUARISE(デュアライズ)コーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0421 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0421

    NSK(日本精工)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】300【最大Lt-L】330精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.025外径d(Φmm)【ねじ】10ナット全長(mm)32ねじ軸仕様【寸法(L0)】421【寸法(La)】375【寸法(Lt)】362リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0221 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0221

    NSK(日本精工)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】100【最大Lt-L】130精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.02外径d(Φmm)【ねじ】10ナット全長(mm)32ねじ軸仕様【寸法(L0)】221【寸法(La)】175【寸法(Lt)】162リードl(mm)10
  • コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)

    コンパクトFAシリーズ

    NSK(日本精工)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0321 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0321

    NSK(日本精工)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】200【最大Lt-L】230精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.023外径d(Φmm)【ねじ】10ナット全長(mm)32ねじ軸仕様【寸法(L0)】321【寸法(La)】275【寸法(Lt)】262リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0521 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0521

    NSK(日本精工)
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】400【最大Lt-L】430精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.027寸法La(mm)【ねじ軸】475寸法Lt(mm)【ねじ軸】462外径d(Φmm)【ねじ】10ナット全長(mm)32寸法L0(mm)【ねじ軸】521リードl(mm)10