カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(315)
- FA担当者のオススメ新商品(246)
- 切削工具(98)
- メカニカル部品(91)
- 機構部品(76)
- 作業服(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 制御機器(51)
- バイク部品(40)
- 作業工具(35)
- 事務用品(27)
- 科学研究・開発用品(25)
- 船舶用品・漁業資材(24)
- 物流用品(20)
- 電気材料(20)
- 空調・照明・電設資材(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- パソコン/周辺機器(13)
- 安全標識(12)
- 安全保護具(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 建築金物(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 研磨材(9)
- 保管用品(7)
- 測定用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 縫製用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 電動工具(5)
- 厨房用品(4)
- 医療(4)
- 整備工具・収納(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 清掃用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 介護用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 清水製作所[継手](243)
- イハラサイエンス(53)
- フジトク(45)
- SUS(エスユーエス)(36)
- 岩田製作所(29)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](21)
- アルトコーポレーション(19)
- OSG(オーエスジー)(18)
- 澤村電気工業(18)
- キングジム(13)
- Asahicho(旭蝶繊維)(12)
- 進和化学工業(SHINWA)(11)
- タカチ電機工業(10)
- 椿本チエイン(10)
- TRUSCO(10)
- ケナメタル(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
「ss-12」の検索結果

SS-12-R
進和化学工業(SHINWA)¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷感電防止機能付・ラチェット式システム調整付き用途飛来落下物用・感電防止用材質帽体:ABS樹脂質量(g)340タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約274×約146検定規格【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF506、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1931内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム
SS-12-P-R
進和化学工業(SHINWA)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式システム調整付き用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)370タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約274×約146検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH1933、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF506、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1932内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss-12 縦配光
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss-12 横配光
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷から62日以内出荷Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。横配光は均一に広範囲に照らすことができます。
PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)
キングジム(297件のレビュー)¥779~税込¥857~1巻ほか当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)
キングジム(49件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープロングサイズ
キングジム(55件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。お店のPOPや室内の公共表示に。機種によっては印刷できる最大文字、および印刷可能行数が異なります。詳しくは、各機種の取扱説明書をごらんください。タイプロングエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル
キングジム(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。用途屋外タイプ強粘着テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープキレイにはがせるラベル
キングジム(17件のレビュー)¥779税込¥8571巻当日出荷はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。例えば、キングファイルの青見出し紙、ロッカーや名札など、張り替える機会の多い物へのご利用に便利です。タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
いちごウェッジャー SS12用 交換部品
千葉工業所¥6,398税込¥7,0381個(12枚)翌々日出荷いちごやレモンのくし切りに最適です。刃の取り外しが可能なので好みの分割数に変更できます。材質本体/ポリカーボネイト 刃/ステンレスアズワン品番64-4188-11TKG品番9-0685-0502
スナップリングプライヤー 軸用 直爪
(126件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
デスクトレー A4タテ
セキセイ(6件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷進行中の文書の分類整理に最適。ゆったり設計のデスクトレー。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。角2封筒が入るゆったりサイズ設計。タテ型はスライド式に積み重ねができるので、中の書類が見やすく、出し入れが簡単です。材質ポリスチレン耐荷重(kg)2
コマンドタブ お買い得パック
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(120枚)当日出荷強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
PROテープエコパック白ラベル
キングジム(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷テープが10個入ったエコパック。包装材を減らし、環境にやさしいセットにしました。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 白ラベル(青文字)
キングジム(6件のレビュー)¥819税込¥9011巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。エコマーク認定認定テープ文字色青テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本ほか当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
ショートソケットビット
KOSEI(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。 狭く複雑な箇所での作業に便利です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
超小型スライドスイッチ SSシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から7日以内出荷はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープ 下地がかくせるラベル(白に黒文字)
キングジム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に最適。アルミ蒸着層が下地をしっかり隠します。タイプ下地がかくせるエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【上カバー、下カバー】シボ、【取付ビス(ナベタッピング)】三価クロメート材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
テプラPROテープエコパックロング
キングジム(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(5巻)当日出荷環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。タイプ白ラベル・ロング/エコパックエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字)
キングジム(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881巻当日出荷はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色赤テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ドキュメントファイル
セキセイ(2件のレビュー)¥649税込¥7141冊当日出荷A4サイズがゆったり入る大き目サイズで差し替え可能の見出し付き。12仕切り、13ポケット。用途伝票類の収納、学校関係のプリントなどの整理にお使いいただけます。寸法(mm)241×331×30グリーン購入法適合
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
スナップリングプライヤ軸用直爪
トップ工業(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
スピードコントローラフリータイプメーターアウト
PISCO(ピスコ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から17日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
...