カテゴリ
- 制御機器(2)
- 家電(2)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「ss-2032」の検索結果

フラットLED
KOTOBUKI(コトブキ)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷使えば分かる究極の薄さ、明るさ、美しさ。目指したのはハイクオリティスタンダード。放熱性の高いアルミボディを使用した冷却設計により、熱によるLEDの劣化を最小限に抑制。最薄部2mmクラス最薄のスタイル設計。クリアリフトスタンド色ブラック定格電圧AC100V (50/60Hz)
組端子台
東洋技研¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷から15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
組端子台
東洋技研¥2,498税込¥2,7481個15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ![ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622815-251222-02.jpg)
ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型
GB[制御機器]¥89税込¥981個3日以内出荷CR2032用電池ケースです。表面実装タイプで形状が四角型になっています。適合CR2032形状四角色白スイッチなし数量(個)1![ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 四角型 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622797-251222-02.jpg)
ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 四角型
GB[制御機器]¥83税込¥911個3日以内出荷CR2032用電池ケースです。形状が四角型になっています。適合CR2032形状四角色白スイッチなし端子形状ピン式数量(個)1








![ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622815-251222-02.jpg)
![ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 四角型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622797-251222-02.jpg)