カテゴリ
- バイク純正部品(6)
- 切削工具(3)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
「ss-247」の検索結果

激落ちくんドライシートフローリング
LEC(レック)(5件のレビュー)¥279税込¥3071パック(30枚×2個)当日出荷ホコリ・髪の毛をしっかりキャッチするフローリングシート。フローリングから畳まで幅広く使えるドライシートです。ホコリ・髪の毛・ペットの毛をしっかりキャッチします。両面使えて経済的です。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。用途フローリング床、ビニール床、畳に。成分流動パラフィン材質ポリエステルシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)300×200
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット
四国化成¥22,980税込¥25,2781ケース(4150g×4セット)5日以内出荷なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋使用場所屋内用危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.6L/袋
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
ジャケット半袖(男女兼用) 247
KAZEN¥4,798税込¥5,2781枚5日以内出荷フロントファスナーとローネックで軽快な着心地を実現。工業洗濯にも対応したテーピースナッパーを採用し、着脱時のわずらわしさを解消しました。衿まわりを広く、衿の高さを抑えることによって首まわりを快適にしました。左胸ポケット付。両腰ポケット付。右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能。生地アレニエ
パーツボックス A9シリーズ
シューター¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷から6日以内出荷引き出しは落下防止装置がついています。ボックスは積み重ねや拡張が自由自在、背面に組み込まれた鍵穴で壁に取り付けも可能です。各引き出しにはラベルエリアがあります。収納ボックスは、環境安全のためにBPAフリー、DEHPフリー、重金属を含まない、頑丈で非毒性、耐久性があり、お手入れが簡単なPSプラスチックで作られています。引き出しには取り外し可能な仕切りが付いています。引き出しは透明なので、何が入っているか一目で分かります。
S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズ
コノエ¥16,980税込¥18,6781本7日以内出荷強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。