カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
「ss-25el-1t」の検索結果

洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ
スイデン(1件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷から3日以内出荷種別床置き周波数(Hz)50/60タンク容量(L)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)幅396送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
クーラーテント
スイデン¥98,980~税込¥108,878~1セット5日以内出荷工具不要・折り畳み式で簡単に設置が可能です。スポットエアコンの冷風のみを取り入れ排熱は外に逃がすため、効率よく冷やせます。中が見える透明タイプの天幕仕様です。高さは3段階(2040mm・2090mm・2140mm)調節が可能です。既存製品より低価格のためコストパフォーマンスに優れています。用途真夏の作業現場の休憩場所に。適合機種SS-25EL-1T・SS-25-EL-3Tセット内容折り畳み式フレーム、天幕材質フレーム:スチール、連結部:PP、天幕:糸入りターポリンPVC 厚み0.2mm高さ(mm)2040~2140品名クーラーテント収納寸法(mm)260×260×1510