カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 清掃用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
「ss-262」の検索結果

Ba水の激落ちシート ウェット
LEC(レック)¥159税込¥1751パック(20枚)当日出荷水を電解して得られるアルカリ電解水を使用した、お掃除ウェットシートです。水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とし、さらに除菌もできます。食卓の食べこぼしやキッチンの軽い油汚れもふき取りやすく、台ふきんのかわりになる大判・厚手シートです。洗剤を使わないので安心。2度拭きも不要です。毎日の食卓除菌に。使い捨てなので衛生的です。小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。水の激落ちくんとの共同開発。用途食卓&リビング用
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形
椿本チエイン¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形
椿本チエイン¥10,980~税込¥12,078~1個8日以内出荷から20日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形
椿本チエイン¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から12日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形
椿本チエイン¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から17日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ呼び幅(mm)60締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形
椿本チエイン¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷から17日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ呼び幅(mm)40歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形
椿本チエイン¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーBF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25BF形
椿本チエイン¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷材質機械構造用炭素鋼歯数64ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリピッチ円直径(Φmm)162.97呼び幅(mm)25締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)161.6歯形P8MプーリーBFスラスト荷重(kN[kgf])27.9締付ボルト(本数)6締付ボルト(サイズ)M5×18ハブ側面圧(MPa)203フランジ外径(Φmm)167スリーブタイプS2
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)
椿本チエイン¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ呼び幅(mm)40締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷から17日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷コックコート風のセミダブルボタン仕様が特徴の長袖シャツです。スタンダードなモノトーンギンガムチェック柄で、清潔感と元気な印象を演出します。同デザインの半袖タイプ(品番:BL-262-B5)も展開しており、季節や用途に応じて選べます。左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、両裾脇スリット入り色白×黒混率(%)ポリエステル65・綿35生地ギンガムクロス性別男女兼用
TX-Sリレー
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781箱(40個)63日以内出荷定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子
TXリレー
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781箱(40個)63日以内出荷質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子サーフェスマウント 系列SS タイプ