カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(461)
- 制御機器(11)
- バイク部品(7)
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(4)
- 測定用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全保護具(2)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(459)
- omron(オムロン)(5)
- タンガロイ(3)
- 日動工業(3)
- VIBRA(新光電子)(2)
- ニッセイ(2)
- 富士電機(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- メイキコウ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Vesrah(2)
- OTOS(2)
- TOTIME(2)
- ミナトコンセプト(2)
- 大正天びん製作所(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ss-5-f」の検索結果

引戸鎌錠PSSシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から32日以内出荷竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。用途引戸
S Series(SS5Y5-10F1)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-11F1)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10F2)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷から11日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y5-11F2)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷型式(11) 裏配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から80日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
グラフィカルデジタルパネルメータ(ストレンゲージ)
渡辺電機工業¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。 一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに活躍します。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)、※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果、演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000CE-対応品対応第1入力信号ストレンゲージ入力
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12F2
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F2
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F2
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F1
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12F1
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F2
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F1
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷型式(11) 裏配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F1
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10SZE6F)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力入力ブロック連数(6) 6連
S Series(SS5Y5-10SZE1F)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(1) 1連
S Series(SS5Y5-10SZE7F)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手入力ブロック連数(7) 7連
S Series(SS5Y5-10SZE5F)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力入力ブロック連数(5) 5連
S Series(SS5Y5-10SZE4F)
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y5-10SZE3F)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C4) Φ4ワンタッチ管継手入力ブロック連数(3) 3連
S Series(SS5Y5-10SQ6F)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手入力ブロック連数(6) 6連
...