カテゴリ
- オフィス家具(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ss-653b」の検索結果
![A4対応書庫・引違い書庫用ベース(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728827-230512-02.jpg)
A4対応書庫・引違い書庫用ベース(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷から10日以内出荷A4対応書庫 上置用および引違い書庫 上置用・下置両用を下置用として使う際に使用します。 本体側の奥行と横幅のサイズをご確認の上、対応サイズをご注文ください。 こちらの商品にアジャスター機能はありませんので、凹凸のある床面に設置する際は市販の調整版などを使用の上、水平を保てるよう設置ください。 水平が取れていない状態で使用すると引き戸や扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。色ダークブラウンサービス分類組立・設置・取付![引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728906-230512-02.jpg)
引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥68,980~税込¥75,878~1台4日以内出荷から10日以内出荷サイズが豊富な引違い扉タイプの書庫です。 奥行400mmタイプはB5、A4に対応、奥行515mmタイプはB4、A3に対応します。 2台を上下に連結可能です(横幅・奥行が同じサイズ同士に限ります)。 下置として設置する場合は別売の専用ベースが必要となりますので同時購入ください。 また、上下連結金具は付属いたしませんので、上下連結される場合は別売の上下連結金具セット(SS-JGRK)を同時購入ください。仕様錠=開閉表示付材質鋼板、焼付塗装色エルグレー設置形態上置き・下置き両用鍵付きグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)24サービス分類組立・設置・取付![A4対応書庫 上置用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728425-190509-02.jpg)
A4対応書庫 上置用(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥62,980~税込¥69,278~1台10日以内出荷A4サイズの書類・ファイルの収納に対応した書庫です。 上置用は高さ1120mmの下置用の上に設置してご使用ください。上置用には上下連結金具セット(4個)が付属します。 なお、上置用は別売の専用ベースを使用することで単体設置が可能です。 奥行サイズは400mmと515mmの2種類で、それぞれ幅880mmと1760mmの設定があります。 幅880mmタイプはオープンタイプ、両開き扉タイプ、引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)の4種類がありますが、 幅1760mmタイプは引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)のみの設定となります。材質鋼板、焼付塗装色エルグレー設置形態上置きグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)24サービス分類組立・設置・取付




![A4対応書庫・引違い書庫用ベース(開梱設置サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728827-230512-02.jpg)
![引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728906-230512-02.jpg)
![A4対応書庫 上置用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728425-190509-02.jpg)