DCドライバー専用電源ハイオス取扱い終了
ハイオス電源ドライバー(DCドライバー)を駆動するには専用電源が必要です。専用電源は直接ACコンセントから(1次側)電流を取り、低電圧(おおよそHI:約30V、LOW:約20V)に変換して、DCドライバーに供給します。安全で静かな回転音です。
仕様コントロール機能内蔵その他ブラシレスドライバーをご使用の場合電源出力は「HI」設定のみでご使用下さい。付属品アース付きインレットコード1.8m×1本適合DCドライバー標準型:CL-7000、SS-7000、α-6500又はBL、CL、SS、αドライバー全機種(1台取りとして)質量(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×140×132プラグA-1二次側出力HI/LOW2段階切替 Max:3.5A電源容量(W)68一次側入力電圧AC100V±5%(50/60Hz)