カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
「ss-80pf」の検索結果

SS-80AS用 プレフィルター 5個入り
goot(太洋電機産業)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)当日出荷SS-80AS用プレフィルター5個入です。用途SS-82AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2907質量(g)200
吸煙器
goot(太洋電機産業)¥109,500税込¥120,4501台9日以内出荷空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。用途はんだづけ現場の環境保全用トラスコ品番153-2908適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80Nセット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)490奥行(mm)410電源(V)100消費電力(W)160寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490捕集効率(%)95・0.3μm処理風量(m3/h)150(50/60Hz)