カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,124)
- 油圧機器・油圧ホース(309)
- FA担当者のオススメ新商品(258)
- 作業服(150)
- 科学研究・開発用品(127)
- 切削工具(62)
- 制御機器(54)
- 医療(50)
- 保管用品(46)
- バイク部品(44)
- メカニカル部品(34)
- 農業機械(31)
- オフィス家具(28)
- 電動工具(25)
- 物流用品(20)
- 建築金物(19)
- バイク純正部品(18)
- 自動車補修部品(18)
- 作業工具(18)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 事務用品(17)
- 安全標識(16)
- 測定用品(15)
- 卓上消耗品(14)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 防災用品(14)
- 機構部品(13)
- 安全保護具(13)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 介護用品(11)
- 住設機器(10)
- 研磨材(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 家電(8)
- 塗料(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 縫製用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 洗車・清掃(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電気材料(4)
- 清掃用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自転車部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 日用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,118)
- 清水製作所[継手](260)
- ERECTA(エレクター)(98)
- アイトス(62)
- フジトク(45)
- マルゼン[厨房機器](32)
- 工進(30)
- サンエス(26)
- イトーキ(18)
- ホンダ(17)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(17)
- ミドリ安全(16)
- UNITE(15)
- アズワン(14)
- TRUSCO(13)
- 三菱マテリアル(12)
- 岩崎製作所(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- タカチ電機工業(10)
- ブランドをもっと見る
「ss-9」の検索結果

ステンレス製半自動噴霧器 SS-9-AAA-0 部品
工進¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷ステンレス製半自動噴霧器 SS-9-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SS-9-AAA-0
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9
NOK¥80税込¥881個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4945-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.20
ステンレス収納庫 H900引戸 SS-09S
ダイシン¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。付属品棚板2枚付仕様完成品トラスコ品番126-0997材質SUS304質量(kg)49高さ(mm)900タイプステンレス収納庫 引戸タイプ奥行(mm)500間口(mm)900棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)50設置位置上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×467×837棚板調整ピッチ(mm)26適合ベースSS-B1(下置用・別売)
ステンレス製半自動噴霧器 SS-9DX-AAA-0 部品
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷ステンレス製半自動噴霧器 SS-9DX-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SS-9DX-AAA-0
ステンレス収納庫 H900ガラス SS-09G
ダイシン¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。付属品棚板2枚付仕様完成品・強化ガラス扉トラスコ品番126-1009材質SUS304質量(kg)47.5高さ(mm)900タイプステンレス収納庫 ガラス引戸タイプ奥行(mm)500間口(mm)900棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)50設置位置上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×467×837棚板調整ピッチ(mm)26適合ベースSS-B1(下置設置時・別売)
ステンレス収納庫 H900オープン SS-09K
ダイシン¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。付属品棚板2枚付仕様完成品トラスコ品番126-0992材質SUS304質量(kg)39高さ(mm)900タイプステンレス収納庫 オープンタイプ奥行(mm)500間口(mm)900棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)50設置位置上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×499×837棚板調整ピッチ(mm)26適合ベースSS-B1(下置設置時・別売)
ステンレス収納庫 H900両開き SS-09H
ダイシン¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。付属品棚板2枚付仕様完成品トラスコ品番126-1027材質SUS304質量(kg)47.5高さ(mm)900タイプステンレス収納庫 両開きタイプ奥行(mm)500間口(mm)900棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)50設置位置上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×476×842棚板調整ピッチ(mm)26適合ベースSS-B1(下置使用時・別売)
PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)
キングジム(297件のレビュー)¥779~税込¥857~1巻ほか当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)
キングジム(49件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル
キングジム(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。用途屋外タイプ強粘着テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープキレイにはがせるラベル
キングジム(17件のレビュー)¥779税込¥8571巻当日出荷はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。例えば、キングファイルの青見出し紙、ロッカーや名札など、張り替える機会の多い物へのご利用に便利です。タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
保護メガネ(オーバーメガネタイプ)
アズワン(3件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現! メガネの上から装着できます。(フロント幅144mm、高さ45mmまで) メガネを併用する時は、テンプル角度が可動できるのでつるを重ねやすいです。仕様つる長さ・テンプル角度調節可質量(g)約50材質(フレーム)ナイロン&エラストマー材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)アズワン品番2-9046-01
テプラPROテープ 白ラベル(青文字)
キングジム(6件のレビュー)¥819税込¥9011巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。エコマーク認定認定テープ文字色青テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
PROテープエコパック白ラベル
キングジム(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷テープが10個入ったエコパック。包装材を減らし、環境にやさしいセットにしました。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
専用脚立 MS-FX
アルインコ(22件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台翌日出荷プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。 天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)材質アルミ合金タイプ折り畳み式方式リベット方式最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
超軽量保護めがね
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズです。 防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。 ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。 非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。トラスコ品番207-8935材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)22レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリア/オレンジレンズ厚さ(mm)2.3アズワン品番64-8694-87
テプラPROテープ 下地がかくせるラベル(白に黒文字)
キングジム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に最適。アルミ蒸着層が下地をしっかり隠します。タイプ下地がかくせるエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字)
キングジム(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881巻当日出荷はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色赤テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【上カバー、下カバー】シボ、【取付ビス(ナベタッピング)】三価クロメート材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
マルチサイズソケット
EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット! 6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます! アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます 角のすり減ったボルトも回せます L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
ラップ型保護メガネ(ラップアラウンドタイプ)
アズワン(5件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム。耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。材質(鼻パッド)シリコンレンズ色クリア材質(フレーム)ナイロン&エラストマー材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から10日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ステンレス製半自動噴霧器
工進¥7,298税込¥8,0281台当日出荷から3日以内出荷加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に
オールステンレスクランプ
正峰工業(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)14.2(帯)寸法HEX(mm)8
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
作業主任者の職務
安全興業(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷低発泡ポリプロピレンのボードです。 厚さ1mmなのでかさばりません。 作業主任者の職務と主任者の氏名の周知に最適です。 労働安全衛生規則 第1編第2章第5節第18条事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。 第6節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者(昭55労令30・平4労令24・改称)種別情報材質PP(ポリプロピレン)形状標識寸法(mm)500×400区分作業主任者の職務
スーパースリム軒裏換気口
BXカネシン(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。用途軒天井に取付ける換気金物です。材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
軽量専用脚立
アルインコ¥18,980税込¥20,8781セット(2台)翌日出荷プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!仕様折畳式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)40方式リベット方式天板寸法(mm)308×95踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(20本)当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
...





































![スリムステンレスアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39118581-230314-02.jpg)