カテゴリ
- オフィス家具(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ss-h18b-2」の検索結果

アームハング棚柱SS 棚柱
南海プライウッド¥9,798税込¥10,7781セット(2本)4日以内出荷可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。 背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。 長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。 可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。材質棚柱:スチール ビス:ステンレス幅(mm)8.1奥行(mm)11![引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728906-230512-02.jpg)
引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から10日以内出荷サイズが豊富な引違い扉タイプの書庫です。 奥行400mmタイプはB5、A4に対応、奥行515mmタイプはB4、A3に対応します。 2台を上下に連結可能です(横幅・奥行が同じサイズ同士に限ります)。 下置として設置する場合は別売の専用ベースが必要となりますので同時購入ください。 また、上下連結金具は付属いたしませんので、上下連結される場合は別売の上下連結金具セット(SS-JGRK)を同時購入ください。仕様錠=開閉表示付材質鋼板、焼付塗装色エルグレー設置形態上置き・下置き両用鍵付きグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)24サービス分類組立・設置・取付![A4対応書庫 上置用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728425-190509-02.jpg)
A4対応書庫 上置用(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥27,980~税込¥30,778~1台10日以内出荷A4サイズの書類・ファイルの収納に対応した書庫です。 上置用は高さ1120mmの下置用の上に設置してご使用ください。上置用には上下連結金具セット(4個)が付属します。 なお、上置用は別売の専用ベースを使用することで単体設置が可能です。 奥行サイズは400mmと515mmの2種類で、それぞれ幅880mmと1760mmの設定があります。 幅880mmタイプはオープンタイプ、両開き扉タイプ、引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)の4種類がありますが、 幅1760mmタイプは引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)のみの設定となります。材質鋼板、焼付塗装色エルグレー設置形態上置きグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)24サービス分類組立・設置・取付





![引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728906-230512-02.jpg)
![A4対応書庫 上置用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728425-190509-02.jpg)