カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,402)
- 機構部品(679)
- 物流用品(452)
- メカニカル部品(416)
- バイク部品(343)
- 作業服(258)
- 制御機器(169)
- 自動車純正部品(107)
- 科学研究・開発用品(95)
- バイク純正部品(88)
- オフィス家具(88)
- 測定用品(88)
- 医療(86)
- 油圧機器・油圧ホース(74)
- 建築金物(56)
- 電気材料(55)
- FA担当者のオススメ新商品(53)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 店舗什器・備品(43)
- パソコン/周辺機器(38)
- 安全標識(35)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
- 自動車補修部品(34)
- 介護用品(32)
- 農業機械(32)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
- 船舶用品・漁業資材(31)
- 作業工具(30)
- 切削工具(29)
- 電動工具(29)
- 家電(27)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 事務用品(21)
- カー用品(20)
- 厨房用品(18)
- 学童・教育用品(18)
- 防災用品(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 安全保護具(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 清掃用品(11)
- 住設機器(11)
- 手袋(11)
- 塗料(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 洗車・清掃(9)
- 日用品(8)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
- 救急・衛生(8)
- 縫製用品(8)
- 溶接用品(7)
- 安全用品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 研磨材(7)
- 卓上消耗品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- バッテリー・電装(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 防犯用品(4)
- 梱包用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 農具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 保管用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(1,322)
- SUS(エスユーエス)(616)
- KITO(キトー)(426)
- コノエ(119)
- ホンダ(115)
- NSK(日本精工)(95)
- アイトス(93)
- THK(69)
- YAMAHA(ヤマハ)(68)
- プラス[家具](63)
- アルトコーポレーション(56)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(52)
- PMC(45)
- メイキコウ(41)
- SAMTEC(41)
- コガネイ(39)
- 清水製作所[継手](36)
- NACHI(不二越)(34)
- 大正天びん製作所(33)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ss01」の検索結果

シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1
TOTO¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷から24日以内出荷[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)グリーン購入法適合清潔機能ノズル自動洗浄:あり
水すい 単水栓用 SS1Hシリーズ
ミナミサワ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5)色シルバー取付方式全交換(壁付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所/手洗い場機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ横水栓
水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ
ミナミサワ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5)色シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)22~28保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
コートブラシN150SS1
トーエイライト(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。用途砂入り人工芝コート向け仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)5.5毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
コートブラシN180SS1
トーエイライト¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。用途砂入り人工芝コート向け仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)6毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1800繰り返し・詰め替え対応
片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
自動水栓取付アダプター(SS1VBN用)
ミナミサワ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。適合場所洗面所取付穴径(Φmm)30-38グリーン購入法適合水栓タイプその他
コートブラシN120SS1
トーエイライト¥14,980税込¥16,4781本11日以内出荷それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。用途砂入り人工芝コート向け仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)4.5毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
ウォシュレット付補高便座SS1 50mm #NW1 ホワイト レギュラー
TOTOエムテック¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷座面を少し高くすることで立ち座りをラクに色#NW1/ホワイト
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から107日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01Tシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,898税込¥4,2881箱(100本)当日出荷材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー色青容量(mL)1(ツベルクリン用)アズワン品番9-1398-03医療機器承認・認証・届出番号汎用注射筒医薬品医療機器等法一般医療機器
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥14,980税込¥16,4781式当日出荷メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//14pF±2pF周波数帯域(MHz)DC~100減衰比1:1/10:1
電圧プローブ(10:1) SSシリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥17,980~税込¥19,778~1式当日出荷から3日以内出荷SS-0150R は、広い測定範囲を持つハイインピーダンスの受動プロ-ブです。 オシロスコープに取り付け、ハイインピーダンス回路を測定することができます。用途オシロスコープ用の電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます。仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V減衰比10:1
タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ
エレコム(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 。約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ保証期間1年間
スマートデジタルはかり Middle
高森コーキ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ 用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ! コンパクトで持ち運びが簡単。 一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。 「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。 液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。 数量を算出できる個数計算機能付。付属品ACアダプター、取扱説明書材質ABS質量(g)約794使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)電源単4乾電池×4本、ACアダプター目盛1g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き目量0.001kg/1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
クロッキーブック S・M・Lシリーズ
マルマン(4件のレビュー)¥669税込¥7361冊当日出荷1970年に誕生したマルマンのクロッキーブックは40年以上愛用されているロングライフ製品です。オリジナル設計された用紙は鉛筆との相性も抜群に良く、クリエイターやデザイナーのラフスケッチやアイデアブックから、旅先での記録やスタンプ、外出先でのメモなど幅広いシーンをカバーする自由度の高いノートです。鉛筆の線がよく乗るラフ肌。破れにくく低価格なので、「図形も描けるメモ帳」としてアイデアスケッチ等にも手頃に使えます。仕様白クロッキー紙(中性紙)・52.3g/m2 MPS C01材質(表紙)クラフトボールとじ仕様製本/スパイラル SCタイプ
ラバーステップ
NTB(111件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
ハンダ吸取器/アトラクター
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
ステンレス排気マフラ
千代田通商¥1,698税込¥1,8681個当日出荷薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上
トレカスリーブ
ナカバヤシ¥269税込¥2961個当日出荷・ヨコ入れで空気抜け抜群!多重スリーブの1枚目に最適。・デッキの厚みを抑える極薄ソフトタイプ。・大切なカードを傷や汚れから守ります。用途大切なカードをしっかりガード!材質PP厚さ(mm)表/0.05、裏/0.05表面処理表面仕様:表/光沢、裏/光沢入数入り数:100枚
フロントブレーキスイッチ SUZUKI
NTB(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷メーカーSUZUKI適合車種ヤマハ汎用・全長約930mm・端子なし純正品番対応:57460-14J02,(旧)57460-17C00/57460-14J01/57460-17C10/57460-17C11/57460-14J00/57460-14J01
テルモシリンジ SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,598税込¥3,9581箱(100本)当日出荷仕様電子線滅菌済(個包装) ※針無し ※本商品は医療または研究・実験以外の目的では使用できません。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ゴム容量(mL)1アズワン品番1-4908-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
ネトロンシート産業用 LD SS1緑 網目の大きさ22mm×22mm 幅1520mm×長さ30m
tantore¥99,980税込¥109,9781巻7日以内出荷破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある仕様主材料:LD、網目の大きさ:22mm×22mmサイズ幅1520mm×長さ30mアズワン品番64-4314-19開口率(%)0.8
緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)
エバオン(4件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から8日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
サニタリーボックス用シール
CONDOR(山崎産業)¥429税込¥4721枚当日出荷サニタリーボックスの設置が男性用個室にも広がりつつあります。今後もサニタリーボックスの男性用トイレ個室への設置が広がるものと思われますのでオプションとしてご活用ください。シール1セットに付、案内表示シール×2枚、注意喚起シール×2枚付属。用途既存のサニタリーボックスにセット内容案内表示シール×2枚、注意喚起シール×2枚材質シール:白塩ビ光沢強粘着、ラミネート:塩ビ光沢(UV)強粘着寸法(mm)160×245シール寸法(mm)案内表示シール:幅69.1×長さ88.5、注意喚起シール:幅136.3×長さ60
スナップリングプライヤー軸用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
ステンレスブレザーベント
千代田通商¥1,298税込¥1,4281個当日出荷小型バルブやパイロットエアの排気用の省スペースマフラとして最適です。使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上
スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 丸紐タイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け
LEPLUS NEXT¥1,798税込¥1,9781個当日出荷端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい直径5mmの丸紐を採用/個性が光るパターン柄デザイン/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケースやわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。材質亜鉛合金、ナイロン全長(mm)約400~700質量(g)約22.3ひも幅(cm)約0.5
ネトロンシート土木用 低密度ポリエチレン SS1緑 網目の大きさ22mm×22mm 幅1520mm×長さ30m
tantore¥95,980税込¥105,5781巻7日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等仕様網目の大きさ:22mm×22mm厚さ(mm)2.2サイズ幅1520mm×長さ30mアズワン品番64-4312-63開口率(%)0.8
デジカメ撮影スタンド
ハクバ写真産業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷商品撮影や接写や複写が手軽にできる撮影スタンド。耐加重は700gまでOK。複写の際は、A4サイズのコピー撮影が可能。折りたたんで、専用ケースに収納できます。付属品専用ケース質量(g)1070寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:530×515(最大)×325スタンド折りたたみ式耐荷重(g)700まで(搭載カメラ重量)ポール2段伸縮ポール、自由雲台付![ホッチキス針 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703564-230602-02.jpg)
ホッチキス針
PLUS(プラス)[文具]¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷お求めやすいホッチキス針です。トラスコ品番197-1133寸法(幅W×高さH)(mm)針:8.5×4.8綴じ枚数20
...








































![ホッチキス針 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703564-230602-02.jpg)