カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 機構部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)

「ss1615」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺マルパイプ SS1615 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺マルパイプ SS1615

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。マルパイプ特性スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できます。器具などの取付け、ディスプレイの位置決めを自由にするフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
    全長(mm)2000肉厚(mm)1.5外径公差(mm)0~-0.05外径(mm)16
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラーSUS304

    岩田製作所(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所

    セパレートカラー Dカットネジ付タイプ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸パイプ 目盛りなし

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
  • セパレートカラー キー溝付タイプ 岩田製作所

    セパレートカラー キー溝付タイプ

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
    種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイジョン(丸パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(丸パイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
    用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー 岩田製作所

    セットカラー

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパイプ 16MMX2M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイプ 16MMX2M

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    119,800税込131,780
    1パック(10本)
    3日以内出荷
    用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)1.5外径(Φmm)16外径公差(mm)0~-0.05
  • 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸パイプ 目盛りなし

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    649税込714
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 丸パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸パイプ 目盛り付(エッチング)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
  • セパレートカラー 2穴付 SUS304 岩田製作所

    セパレートカラー 2穴付 SUS304

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所

    セパレートカラー 2穴付 黒染め

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角パイプ 目盛り付(エッチング)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
  • セパレートカラー 2ネジ穴付 黒染め 岩田製作所

    セパレートカラー 2ネジ穴付 黒染め

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラーステンレス SCSS-sus MIYOSHI(小西製作所)

    セパレートカラーステンレス SCSS-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304種別セパレート
  • 角シャフト 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角シャフト 目盛り付(エッチング)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
    公差(mm)(辺)0~-0.1
  • セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304 岩田製作所

    セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304

    岩田製作所
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー SCSS MIYOSHI(小西製作所)

    セパレートカラー SCSS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜種別セパレート
  • スイングクランプセットS型 ナベヤ

    スイングクランプセットS型

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパイプ 目盛入り エッチング 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイプ 目盛入り エッチング

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷
    用途研削仕上げ材質SUS304仕様目盛入りエッチング
  • セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSCSS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCSS セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別スプリット
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS16150KEC 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS16150KEC

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,698税込6,268
    1個
    9日以内出荷
    パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
    仕様●目盛り:センター●目盛有効(mm):150●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)200肉厚(mm)1辺(mm)□16無地部余分(mm)25×2
  • パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS16150KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS16150KEL

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,643税込6,207
    1個
    9日以内出荷
    パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
    仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):150●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)200肉厚(mm)1辺(mm)□16無地部余分(mm)50×1
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    ・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    ・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への使用に最適です。
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    ・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への使用に最適です。
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    ・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への利用に最適です。
  • OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)

    OSG PHOENIX

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形

    椿本チエイン
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P5MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形

    椿本チエイン
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    8,598税込9,458
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    呼び幅(mm)15材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形

    椿本チエイン
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P5MプーリーAF
  • ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-1615SS(防音型) スーパー工業

    ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-1615SS(防音型)

    スーパー工業
    529,800税込582,780
    1台
    31日以内出荷
    NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。 夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。 渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。 大型メンテナンスパネルの採用 新冷却方式を採用 メンテナンス効率を大幅UP 新冷却方式を採用
    用途コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄トラスコ品番134-9377セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #56 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)497質量(kg)66高さ(mm)557奥行(mm)630燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)6.0使用時間満タン時の最大使用時間:144分エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)15排気量(cc)215
関連キーワード
丁番1615特集