カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- 機構部品(12)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 清掃用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ss1615」の検索結果

パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺マルパイプ SS1615
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。マルパイプ特性スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できます。器具などの取付け、ディスプレイの位置決めを自由にするフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。全長(mm)2000肉厚(mm)1.5外径公差(mm)0~-0.05外径(mm)16
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
丸パイプ 目盛りなし
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
セパレートカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
パイジョン(丸パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ 16MMX2M
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥119,800税込¥131,7801パック(10本)3日以内出荷用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)1.5外径(Φmm)16外径公差(mm)0~-0.05
丸パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
角パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,890~税込¥6,479~1個当日出荷から6日以内出荷転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
角シャフト 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,890税込¥6,4791個当日出荷から6日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1
セパレートカラーステンレス SCSS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304種別セパレート
スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から5日以内出荷材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー SCSS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から5日以内出荷材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜種別セパレート
セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS16150KEC
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。仕様●目盛り:センター●目盛有効(mm):150●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)200肉厚(mm)1辺(mm)□16無地部余分(mm)25×2
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS16150KEL
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,643税込¥6,2071個9日以内出荷パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):150●辺寸法公差(mm):0~-0.1全長(mm)200肉厚(mm)1辺(mm)□16無地部余分(mm)50×1
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への利用に最適です。
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形
椿本チエイン¥9,298~税込¥10,228~1個7日以内出荷から12日以内出荷呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形
椿本チエイン¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)
椿本チエイン¥8,598~税込¥9,458~1個8日以内出荷から17日以内出荷呼び幅(mm)15材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形
椿本チエイン¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷から12日以内出荷呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷から17日以内出荷呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P5MプーリーAF
ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-1615SS(防音型)
スーパー工業¥529,800税込¥582,7801台31日以内出荷NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。 夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。 渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。 大型メンテナンスパネルの採用 新冷却方式を採用 メンテナンス効率を大幅UP 新冷却方式を採用用途コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄トラスコ品番134-9377セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #56 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)497質量(kg)66高さ(mm)557奥行(mm)630燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)6.0使用時間満タン時の最大使用時間:144分エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)15排気量(cc)215