カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(199)
  • メカニカル部品(14)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss18b」の検索結果

関連キーワード
230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ 白ラベル(青文字) キングジムテプラPROテープ 白ラベル(青文字)キングジム(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
安全靴 短靴(ベロア) シモンスター マジックタイプ SS18BV シモン安全靴 短靴(ベロア) シモンスター マジックタイプ SS18BVシモン
9,598税込10,558
1足
当日出荷から8日以内出荷
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット機能耐滑性ブルー甲被タイプマジックタイプ材質(先芯)樹脂規格JIS T8101 S種材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)標準質量(g)900(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格メーカー商品コード1520450中敷カップインソール
HDMIケーブル 4K対応 超スリム プレミアム RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 超スリム プレミアム RoHS ブラックエレコム
4,098税込4,508
1個
当日出荷
すっきり配線できる3.2mmの超スリムケーブルを採用。 4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を充実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプ。 18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を充実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプです。 従来品に比べ約46%スリムな3.2mm超スリムケーブルを採用し、すっきりと綺麗に配線可能です。※DH-HDPSシリーズとの比較 従来品に比べ約75%小さい一体型シェル小型コネクタを採用しています。※DH-HDPSシリーズとの比較 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能です。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18
サラヤSS-B18kg八角BIB SARAYA(サラヤ)サラヤSS-B18kg八角BIBSARAYA(サラヤ)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。経済的にお使いいただけまず。野菜・果物・食器・調理用具の洗浄に。
仕様●容量(kg):18●使用量の目安:水1Lに対して2.5mL●食器調理器具で汚れがひどい場合は、原液をスポンジにつけて使用●材質/仕上:内袋:PE、ON/キャップ:PE●詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です●原産国:タイ●コード番号:324-3167アズワン品番67-2305-21
スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背無し LS-S18シリーズ ナビス(アズワン)スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背無し LS-S18シリーズナビス(アズワン)
66,980税込73,678
1台
14日以内出荷
奥行きの狭いスペースでも使用できるスリムモデルです。 消灯後8時間ほどの間、張地の縁が青白く光り続けます。 夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。 張地は抗菌・防汚レザーを使用しており、次亜塩素酸による清拭も可能です。
材質本体/木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部/ステンレスクラッド丸パイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×360座高(mm)400
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-S 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-S渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背付き LS-S18シリーズ ナビス(アズワン)スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背付き LS-S18シリーズナビス(アズワン)
79,980税込87,978
1台
14日以内出荷
小スペースでも使用できるスリムモデルです。 消灯後8時間ほどの間、張地の縁が青白く光り続けます。 夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。 張地は抗菌・防汚レザーを使用しており、次亜塩素酸による清拭も可能です。
材質本体/木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部/ステンレスクラッド丸パイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×470全高(mm)610座高(mm)400
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ダンボール箱 ジョインテックスダンボール箱ジョインテックス(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
仕様JOINTEXオリジナル形状A(みかん箱)クラフト耐荷重(kg)10
SFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
21,980税込24,178
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)240000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)484軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.02
ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 シーリングピンLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
不意の解除を防ぐピンです。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボール箱 ジョインテックスダンボール箱ジョインテックス(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(30枚)ほか
3日以内出荷
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
耐荷重(kg)10
アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚柱南海プライウッド
9,798税込10,778
1セット(2本)ほか
4日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。 背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。 長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。 可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
材質棚柱:スチール ビス:ステンレス幅(mm)8.1奥行(mm)11
S Series(SS5Y5-60) SMCS Series(SS5Y5-60)SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から51日以内出荷
材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3
RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)1.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS11仕様歯先硬化なし材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)3.7465タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.285
ジョーマックス SS075 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス SS075NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.36サイズSS075材質(本体)SUS303質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
SFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
18,980税込20,878
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)104000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)399軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.02
RS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
その他(SS07~) SMCその他(SS07~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY7000
スイングクランプセットS型 ナベヤスイングクランプセットS型ナベヤ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
SS5Y3-6 SMCSS5Y3-6SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)19.05ローラ径(Φmm)11.91
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-10F1) SMCS Series(SS5Y3-10F1)SMC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10SEA) SMCS Series(SS5Y3-10SEA)SMC
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SEAN) SMCS Series(SS5Y3-10SEAN)SMC
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シーガー R18 BASS 160m シーガーシーガー R18 BASS 160mシーガー
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
3lb~7lbは、ハリを持たせた糸質で結節強度と感度を重視。8lb以上は、しなやかな糸質で使いやすさと飛距離を重視。センターマーキングシール付き(80mx2回分)。
用途シーガーの本格BASS専用ライン。ライン色クリア(80m毎にセンターマーキングシール付)
SS5Y3-10T SMCSS5Y3-10TSMC
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000