カテゴリ
- 切削工具(16)
- メカニカル部品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自動車補修部品(5)
- 電動工具(4)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(8)
- コガネイ(8)
- 清水製作所[継手](8)
- CIO(8)
- THK(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ダイヤトレンド(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- KSフィルター(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- 椿本チエイン(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 日動工業(2)
- 日東工器(2)
- ヤマト産業(2)
- nepros(2)
- TOTO(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ss2-25」の検索結果

JCMサボコックシューズ
ジェーシーエム(41件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881足当日出荷から5日以内出荷水と油に強く滑りにくい。 屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。 耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。 液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。 冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。 撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。 柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。 屈曲性が良いので亀裂がしにくい。 つま先破れ防止プレート加工で長持ち。 厚みがあるから衝撃吸収性が良い。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。 かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮材質(ソール)ポリウレタン標準質量(g/片足)305(26cm)足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応材質(インソール)ポリウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
セスキの 激落ちくんシート フローリング用
LEC(レック)(10件のレビュー)¥209税込¥2301個(20枚)当日出荷話題の「セスキ炭酸ソーダ」と「アルカリ電解水」を配合したお掃除シートです。 リビングの皮脂汚れに。 アルカリのちからでスッキリお掃除! 水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤不使用。 洗剤を使わないで汚れを落とすので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。 フローリング床、ビニール床、テーブル等の家具のお掃除に。成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、セスキ炭酸ソーダ材質シート:レーヨン、ポリエステルシリーズ激落ちくん寸法(cm)30×20使用場所フローリングアズワン品番64-1128-78
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
316 差し込み溶接スリーピースボールバルブ
コンサス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。材質(本体)ステンレス316接続方式差し込み形バルブ種類ボールバルブ
両面ステンレスネオロック
ムラテックKDS(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から10日以内出荷オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付質量(g)272種類ロック付テープ幅(mm)22表面処理(テープ)シリカ+ステンレス材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)ステンレス材質(バネ)ステンレス爪部0点補正移動爪目盛種別両面
ステン背金付き仕上げ
宮谷製作所¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷鏝部と首の接着が強力で取れにくいカシメ式の仕上げ鏝!ステンレスのリベットを使用しているので、カシメ部分のリベットもサビが出にくくなっています。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!(炭素鋼の成分も含んでいるのでサビはあります)用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.5
ガス棒 OSS-22
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(5kg×2箱)当日出荷から3日以内出荷ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。用途軟鋼用ガス溶加棒長さ(mm)1000色棒端/緑JIS規格Z3201 GB32
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS
OSG(オーエスジー)¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS
OSG(オーエスジー)¥7,698税込¥8,4681本4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥79,980税込¥87,9781台16日以内出荷防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。用途一般ドア用仕様ストップ付
ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から47日以内出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
ステンレスオフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
六角軸スケーリングチゼル
SPJR(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷優れた耐久性、パワフルな破砕力。用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X全長(mm)280先端幅(mm)50対辺幅(mm)17
エリアガード用打掛け錠キット
SUS(エスユーエス)¥1,106税込¥1,2171セット当日出荷用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス質量(g)123
充電式面取り機 ミニベベラー
日東工器¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷圧倒的パワーで面取りを変える。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。 目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)25(充電器)アズワン品番64-8464-23面取り角度(°)45
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES
コフロック¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から44日以内出荷精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)適合流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
6.3sq.スタッビヘキサゴンソケットセット6個組
nepros¥17,980税込¥19,7781セット(6個)当日出荷ネプロス6.3ソケットのアイテム充実により、カタログモデルのセットを充実。用途小スペースでのヘキサゴン締結トラスコ品番206-8641セット内容ソケットホルダ、NBT2-02SS、025SS、03SS、04SS、05SS、06SS材質/仕上特殊工具鋼質量(g)215差込角(mm)6.35セット数6アズワン品番64-8626-57
フレアノズル ワイドジェット
ヒルトライン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303タイプワイドジェット最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
ダイヤトレンド¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から21日以内出荷CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブルコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
アングルベンダー
ダイア¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷多目的工具プロマー用アタッチメントです。トラスコ品番764-0838能力曲げ能力(等辺山形鋼):25~50×t2~t6(SS400相当)、25~50×t2~t5(SUS304相当)






















![MS2キャップ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682742-220713-02.jpg)










![T-G2-G2-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479217-230202-02.jpg)







![シューノ19 ハンガーブラケットOHΦ25用セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46120657-231002-02.jpg)