カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 塗料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss3-28」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • フクゴウキ用サイドロックスリーブ MSTコーポレーション

    フクゴウキ用サイドロックスリーブ

    MSTコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MWSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1種類スリットタイプ
  • 薄型ディスク型カップリング TSSタイプ アサ電子工業

    薄型ディスク型カップリング TSSタイプ

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
    許容偏角(°)2.5材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
  • 防振・防音ソルボセインインシュレータ 4個入 ワイドワーク

    防振・防音ソルボセインインシュレータ 4個入

    ワイドワーク
    1,098税込1,208
    1個(4個)
    6日以内出荷
    英国で軍事目的に開発された驚異の衝撃吸収素材「ソルボセイン」を採用した防振マット。衝撃吸収力・圧力分散・振動減衰性能に優れております。広い温度範囲(-30℃~50℃)でその性能を発揮します。
    仕様●サイズ:Φ28mm×厚さ30mm●入数:4個●材質:ソルボセイン素材●粘着シール付き●耐荷重:4個で10kg以内アズワン品番65-3658-80
  • オールステンレスハンドル・スポンジ付 N-3/SS-28(ケンヨウ・ダイ) フセ企画

    オールステンレスハンドル・スポンジ付 N-3/SS-28(ケンヨウ・ダイ)

    フセ企画
    2,198税込2,418
    1本
    8日以内出荷
    自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。少しの握力でもラクに握れる大きさの丸型スポンジ付。シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • クーラーテント スイデン

    クーラーテント

    スイデン
    161,800税込177,980
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    テントとスポットエアコンで涼しく快適な空間を作ります。入口が前後に2か所あり、使い勝手に優れます。外気ではなく冷やした空気を取り込むので、素早くテント内を冷却します。工具不要で、連結されたフレームを広げるだけで組み立てられます。
    用途作業場の熱気対策に。現場の休憩スペースに。イベント時の熱中症対策に。
  • クールスイファン用パーツ スイデン

    クールスイファン用パーツ

    スイデン
    3,390税込3,729
    1個ほか
    当日出荷
    クールスイファン用のパーツです
    適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
  • 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO)

    遮光メガネ

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    眼に有害な紫外線や赤外線・溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適する。※レーザー光の遮光には使用不可
    レンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート
  • SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    モジュール3種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • TRUSCOスポットエアコン オプション部品 TRUSCO

    TRUSCOスポットエアコン オプション部品

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    235税込259
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • シリコンチューブ 岩田製作所

    シリコンチューブ

    岩田製作所
    8,398税込9,238
    1本(3m)
    当日出荷から翌々日出荷
  • Shinmei Electric DCソレノイド 信明電機

    Shinmei Electric DCソレノイド

    信明電機
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • ナノウォール20遮熱+ 水谷ペイント

    ナノウォール20遮熱+

    水谷ペイント
    88,980税込97,878
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    ・20年の耐久性。・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード。・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
    用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
  • ナノウォール15遮熱+ 水谷ペイント

    ナノウォール15遮熱+

    水谷ペイント
    29,980税込32,978
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    ・15年の耐久性。・最高峰の高耐久性を発揮する 高級シリコングレード高耐久性を発揮するシリコン成分を多く配合。さらにナノシリコンテクノロジーが、そのポテンシャルを最大限にまで引き出すことで最もコストパフォーマンスに優れています。・防カビ・防藻性・低汚染性
    用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
  • ナノウォール15 水谷ペイント

    ナノウォール15

    水谷ペイント
    26,980税込29,678
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    ・15年の耐久性。・最高峰の高耐久性を発揮する 高級シリコングレード高耐久性を発揮するシリコン成分を多く配合。さらにナノシリコンテクノロジーが、そのポテンシャルを最大限にまで引き出すことで最もコストパフォーマンスに優れています。・防カビ・防藻性・低汚染性
    用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤耐久性(年)15相当耐久性【ナノテクノロジー】ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10光沢鏡面光沢度(60度):以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2つや艶有、3分艶有り
  • ナノウォール20 水谷ペイント

    ナノウォール20

    水谷ペイント
    82,980税込91,278
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    ・20年の耐久性。・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード。・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性
    用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤耐久性(年)20相当耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ツインパワーHALS、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング、【フッ素配合】危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10光沢鏡面光沢度(60度):以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2つや艶有、3分艶有り
  • ナノウォール10 水谷ペイント

    ナノウォール10

    水谷ペイント
    23,980税込26,378
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    ・10年の耐久性。・アクリル成分とシリコン成分をナノスケールで均一に融合させ、シリコン樹脂のポテンシャルを最大限まで引き出すことで優れた耐久性を発揮 !!。・防カビ・防藻性・低汚染性
    用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤耐久性(年)10相当耐久性【ナノテクノロジー】ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、コアシェル構造、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング危険物の類別非危険物希釈率(%)5~8光沢鏡面光沢度(60度):以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2つや艶有、3分艶有り
  • CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ

    CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

    タンガロイ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • クイックヒッチ NAKATAKI

    クイックヒッチ

    NAKATAKI
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
  • OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)

    OSG PHOENIX

    OSG(オーエスジー)
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
  • ライトパンチ カクタス

    ライトパンチ

    カクタス
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群! 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
    ストローク(mm)20全長(mm)410本体質量(kg)2.3出力(kN)59
  • 操作盤用フタ 難燃 25DF スイデン

    操作盤用フタ 難燃 25DF

    スイデン
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番423-2230適合機種SS-25DH-1、SS-25DH-3、SS-25EH-1、SS-25EH-3、SS-25EH-1P、SS-25DH-1P、SS-25WC-1、SS-25WC-3、SS-25WG-1、SS-25WG-3、SS-25WH-1、SS-25WH-3、SS-28WJ-1、SS-28WJ-3、SS-28EJ-1P、SS-28DJ-1P、SS-28EJ-3、SS-28EJ-1、SS-28DJ-1、SS-28DJ-3
  • 首振り用プーリー サブ組品 1F25D-1C スイデン

    首振り用プーリー サブ組品 1F25D-1C

    スイデン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番422-9036適合機種SS-25DG-1、SS-25DG-3、SS-25DH-1、SS-25DH-3、SS-25DH-1P、SS-28DJ-1P、SS-28DJ-1
  • Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷
    重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工種別オイルホール:あり呼びレンチ:T8-D(Torx 8)切込み角度(°)90レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9適合インサートTN U09…
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR14C RTR14Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR14C RTR14Cシリーズ

    コノエ
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14C●対辺(mm):22●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:65g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR14B MTR14Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR14B MTR14Bシリーズ

    コノエ
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14B●直径(mm):25●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:87g
  • ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 7/8インチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 7/8インチ

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1丁
    8日以内出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO6787に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)厚さ(mm)10全長(mm)245アズワン品番64-6801-21メーカー商品コード144-8373
  • フルイダイザー Solimar Pneumatics

    フルイダイザー

    Solimar Pneumatics
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)