カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • 厨房用品(19)
  • 切削工具(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 機構部品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 制御機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 農業機械(3)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss300」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールツキ)

    東栄工業(15件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
    最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールナシ)

    東栄工業(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FSS/FST スケールステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リンサークリーナー専用洗剤 アイリスオーヤマ

    リンサークリーナー専用洗剤

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせるリンサークリーナー専用洗剤です。頑固な油汚れも簡単キレイに、泡立ちにくいリンサークリーナー専用設計です。
    用途界面活性剤(30%アルキルポリグルコシド、アルキル硫酸エステルナトリウム)、泡調整剤、防腐剤、水軟化剤寸法(mm)55×167質量(g)340液性中性使用の目安汚れ25cm2に対して約5回(約5ml)商品タイプ本体
  • 32A両端ナット付きホース SUGICO(スギコ)

    32A両端ナット付きホース

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ・両端ナット付のホースです。
    材質PVC
  • フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト BEST(ベスト)[金物]

    フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト

    BEST(ベスト)[金物]
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    狭い箇所・壁際などの使用に大変便利です。 ドライバー・六角棒レンチ・トルクスネジ用ビットやアダプターを連結させることで、作業のしづらい箇所でも楽々作業ができます。 180°でも使え、さらに2本継ぎ足して延長も可能です。
    付属品No.2ドライバービット材質本体:強化プラスチックタイプフレキシブル差込角(mm)6.35差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35
  • FSS/FST-V スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FSS/FST-V スケールステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    419税込461
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • システムストーン SS ワタナベ工業

    システムストーン SS

    ワタナベ工業(3件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    ストーン調でデザイン性に富んでいます。 手軽にジョイント施工が出来ます。 静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。 システムターフR、シバックスともジョイントが可能です。
    用途屋上、ベランダ、遊技場など材質PE樹脂長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)19タイプジョイント機能静電気防止剤、老化防止剤配合
  • フレッシュロックコンテナ タケヤ化学工業

    フレッシュロックコンテナ

    タケヤ化学工業
    469税込516
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    日本の生活シーンの研究から生まれたフォルムと豊富なサイズバリエーション。縦横比、高さを様々に揃えた8サイズを用意しました。キッチン、冷蔵庫の無駄な空間をなくし、整理しやすく。フタ天面がコンテナの底の形状とフィットするようにデザインしました。乗せると滑り込むように積み重なるため、ラフに扱っても安心。凹凸のないシンプルなフォルムは洗いやすく、透明感のある容器と白いフタの組み合わせはどんなキッチンにも馴染みます。水平方向に伸縮するパッキンは特許を取得。軽い力でフタの開け閉めが可能な上ボディとの密着度が高く、食品の風味・鮮度を逃しません。汁物やにおいが漏れにくく、安心して食品を保存できます。
    材質本体:AS樹脂/パッキン:シリコーンゴム
  • 瞬間湯沸かし式温水洗浄便座 東芝

    瞬間湯沸かし式温水洗浄便座

    東芝
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    使う分だけ水を瞬時に温める。水流が接するヒーター面積を広く設計した東芝独自の「高効率」ヒーターユニット構造で、洗浄に使う水量だけを瞬時に温めるので、保温電力が不要で経済的。温度も一定でお湯切れの心配もありません。 就寝中など使用頻度が少ない時間帯を選んでタイマーを設定すると、便座ヒーターをOFFすることが出来るので、生活パターンにあわせての電気代の節約が出来ます。 また、便ふたが座面全体をピッタリと覆うピタッとデザインで、ムダな放熱を防ぎます。 汚れが付きにくくお手入れが簡単な着脱式ステンレスノズルを新採用。お手入れがしにくかったノズルが根元から着脱できるのでまるごと水洗いが出来るから毎日気持ちよくご使用いただけます。 おしり・ビデ2段ノズルでそれぞれ異なるノズルを使用。女性に嬉しい気配りです。 東芝独自「ポンプ内蔵」エアインマイルド洗浄は、本体内のエアポンプで水流に空気の泡を混入させるので肌に優しく、泡のはじける力を利用し汚れをしっかり落とします。 ノズルを前後に動かす「ムーブ洗浄」、使う人にあわせてノズルの位置を7段階に調節する「ノズル位置調整」。やさしい洗い心地としっかりとした洗浄力で毎日気持ちよくご使用いただけます。
    形状前丸質量(kg)約4.3電源AC100V50/60Hz定格消費電力(W)1267寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)489×543×158ヒーター(W)温水:1200安全装置サーモスイッチ、温度ヒューズ・その他:漏電遮断回路内蔵検知方式赤外線検知方式モード【節電】モード1:使用していない時の便座温度を約28℃でキープ、モード2:使用していない時の便座ヒーターをOFF、9~5時間の1時間単位の5段階で、節電時間を設定可能操作パネル袖リモコン型RoHS指令(10物質対応)対応使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)84(タイマー節電機能を使用しない場合120)※2012年度省エネ基準達成率160%洗浄方式瞬間湯沸かし方式(高効率ヒーターユニット搭載)、おしり洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、ビデ洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階&切、ノズル位置調節:7段階、ノズルクリーニング機能:オートノズルクリーニング脱臭脱臭フィルター:触媒脱臭暖房の目安温度調節:3段階&切、便座ヒーター:50W脱臭能力(m3/分)0.11温水貯蔵方式瞬間式
  • 定規 クツワ

    定規

    クツワ
    329税込362
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    左利きの方も使いやすい右端始まりの目盛り付
  • スケールステッカ(横型) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スケールステッカ(横型)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。
    色(本体)BK材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着
  • SF ピタットクン サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF ピタットクン

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビ印 超セラミック砥石 台付 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    エビ印 超セラミック砥石 台付

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷
    人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。
    用途刃物研ぎに寸法(mm)210×70×25材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
  • SS1509-300 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    SS1509-300

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    外径4基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
    用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-7358材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)300幅(mm)15高さ(mm)15タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS1609-300 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    SS1609-300

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    外径12基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
    用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-7353材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)300幅(mm)16高さ(mm)16タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    直線型のラックです。
    材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
  • 木柄先切玄能用 オーエッチ工業

    木柄先切玄能用

    オーエッチ工業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス製ポット ケニス

    ステンレス製ポット

    ケニス
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    材質ステンレス
  • ボンドケーブル(バッテリー連結線) Meltec(大自工業)

    ボンドケーブル(バッテリー連結線)

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・耐油キャブタイヤケーブル使用で柔らかく使いやすい ターミナル接続部もチューブで保護
    用途バッテリー連結線タイプ大ポール
  • KSS 隔壁締付ソケット イハラサイエンス

    KSS 隔壁締付ソケット

    イハラサイエンス
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状隔壁ソケット寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
  • スケールステッカ(縦型) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スケールステッカ(縦型)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。
    色(本体)BK材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着
  • 東芝, スイッチングダイオード, コモンアノード, 300mA, 85V, 3-Pin SOT-323 (SC-70) 東芝

    東芝, スイッチングダイオード, コモンアノード, 300mA, 85V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)

    東芝
    249税込274
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = コモンアノード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 85V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 2mm幅 = 1.25mm高さ = 0.9mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -55 ℃汎用整流ダイオード、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSシリーズI型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    SSシリーズI型タイプ替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628特価
    1個
    当日出荷
    種別標準
  • 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ハマイ

    禁油処理ボールバルブ(ステンレス)

    ハマイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
  • 銀イオン2重底ソックス4足組 5本指 カカト付 高田商事

    銀イオン2重底ソックス4足組 5本指 カカト付

    高田商事
    1,490税込1,639
    1式(4足)
    5日以内出荷
    銀イオンシリーズの二重底ソックス。 イオンの力で抗菌・防臭。 底は補強糸編み込みで足を強力に保護。 Wサポートのストレッチ加工。 オールサポータータイプで心地よいフィット感!
    用途作業・通勤・通学・スポーツに最適ブラックサイズ(cm)25~27材質綿、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン入数4足指タイプ5本指
  • ソケットスクレーパ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットスクレーパ

    MCC(松阪鉄工所)
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。刃(バイト)は両面使用でき、経済的。替刃式
    適合替刃SSE150スクレープ代(mm)約0.2~0.3
  • SSシリーズJ型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    SSシリーズJ型タイプ替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別標準
  • 根掘り RD-300SS ステンレス鋼 ナリカ

    根掘り RD-300SS ステンレス鋼

    ナリカ
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    付属品合成皮革ケース材質ステンレス鋼寸法(mm)300×40
  • 手造りささみやわらか アイリスオーヤマ

    手造りささみやわらか

    アイリスオーヤマ
    869税込956
    1セット(150g×2個)
    翌々日出荷
    農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しました。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。愛犬の健康に配慮して無着色・低脂肪にしました。
    材質たん白質40.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分40.0%以下
  • EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用オフセットリンク ENUMA

    EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用オフセットリンク

    ENUMA
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質SUS304ステンレス鋼列数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーディングメバル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    リーディングメバル

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷
    『AGS』搭載の軽量・高感度メバル専用スペシャルモデル
    付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
  • スプレーシームシーラー FINIXA

    スプレーシームシーラー

    FINIXA
    3,598税込3,958
    1本(290mL)
    6日以内出荷
    MSポリマーを利用したスプレー可能なシームシーラー。接着力良好。柔軟性が長続きします。FINIXAコンビシーラントガン使用で吹付状シーリングに。施工後30分で塗装が可能(水性・溶剤)。4種類のカラーから選べる
    適合容量(mL)290危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量290mL危険物の性状非水溶性
  • スナップリングプライヤー JTC

    スナップリングプライヤー

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクチュエータユニット イマオコーポレーション

    アクチュエータユニット

    イマオコーポレーション
    30,690税込33,759
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMA

    EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク

    ENUMA
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質SUS304ステンレス鋼タイプクリップ列数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.0mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ

    3.0mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SS-300A
  • ステンレス禁油処理ボールバルブ(フルボア) ハマイ

    ステンレス禁油処理ボールバルブ(フルボア)

    ハマイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    TSS-01型がベースのPCW禁油仕様モデル。 流体抵抗や圧力損失が少なく、大流量を確保できるフルボア相当仕様。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)SCS14使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS316材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(エンドキャップ)SCS14バルブ種類ボールバルブ