カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ss3rv」の検索結果

自動水栓 SuiSui SINGLE 立水栓用 後付けタイプ
ミナミサワ¥27,980税込¥30,7781台当日出荷既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源アルカリ乾電池単3×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ)点滅LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式吐水口長さ(mm)156吐水口高さ(mm)141.5グリーン購入法適合対応水栓T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)7000(KAKUDAI)K5(KVK)、Y50J(SANEI)適合水圧(MPa)最高水圧:0.75(静水圧)、最低必要水圧:0.05(動水圧)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
自動水栓Suisui 単水栓後付タイプ
ミナミサワ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷後付式なので、既存の蛇口の撤去が必要なく、簡単に設置できる。それにより、時間や工期などトータルで低コストでの改修が可能。材質センサー本体/樹脂メッキ品質量(g)750電池単3アルカリ乾電池×2本アズワン品番65-5648-09