カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
「ss5y3-41-02」の検索結果

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7シリーズSY100
S Series(SS5Y3-10S6Q41)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(Q)DeviceNet対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y3-10S6V41)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D)D側