カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パイロット式ソレノイドバルブ(5)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC110(3)
- AC200(3)
- AC220(3)
- DC12(3)
- DC24(3)
ポート数
- 5(4)
使用流体
- 空気(3)
管接続口径
- 1/2
- 1/8(36)
- 5/32(55)
- 1/4(94)
- 5/16(25)
- 3/8(20)
- M3(2)
- M5(8)
- Φ2(18)
- Φ3.2(19)
- Φ4(106)
- Φ6(223)
- Φ8(174)
- Φ10(62)
- Φ12(34)
- その他(27)
ねじの種類
- G(1)
- NPT(3)
- NPTF(1)
- Rc(4)
ブランド
- SMC(5)
SMC
「ss5y3」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ
SMC¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から14日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
S Series(SS5Y7-12PH1)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷管接続口径(N) Φ1/2取付け方法(D4) 4連用コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数3取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット