カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(25)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200(1)
  • DC24(10)
ポート数
  • 5(12)
使用流体
  • 空気(10)
管接続口径
  • 5/16
  • 1/8(36)
  • 5/32(55)
  • 1/4(94)
  • 3/8(20)
  • 1/2(5)
  • M3(2)
  • M5(8)
  • Φ2(18)
  • Φ3.2(19)
  • Φ4(106)
  • Φ6(223)
  • Φ8(174)
  • Φ10(62)
  • Φ12(34)
  • その他(27)
ねじの種類
  • NPT(7)
  • NPTF(1)
  • Rc(6)
ブランド
  • SMC(25)
SMC
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss5y3」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S Series(SS5Y3-12T) SMC

    S Series(SS5Y3-12T)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    配線方式(S)配列指定
  • S Series(SS5Y3-12SQA) SMC

    S Series(SS5Y3-12SQA)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    配線方式(S)配列指定SIユニット(QA)プロトコル:DeviceNet+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモン
  • S Series(SS5Y3-12SNAN) SMC

    S Series(SS5Y3-12SNAN)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    配線方式(S)配列指定SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
  • S Series(SS5Y3-12SEBN) SMC

    S Series(SS5Y3-12SEBN)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    配線方式(S)配列指定SIユニット(EB)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(N)マイナスコモン
  • S Series(SS5Y3-12SEA) SMC

    S Series(SS5Y3-12SEA)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    配線方式(S)配列指定SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモン
  • S Series(SS5Y3-12SNA) SMC

    S Series(SS5Y3-12SNA)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    配線方式(S)配列指定SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモン
  • S Series(SS5Y3-12SEAN) SMC

    S Series(SS5Y3-12SEAN)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    配線方式(S)配列指定SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(N)マイナスコモン
  • S Series(SS5Y3-12F1) SMC

    S Series(SS5Y3-12F1)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
  • S Series(SS5Y3-12P2) SMC

    S Series(SS5Y3-12P2)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(N) Φ5/16取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向きバルブ連数6取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
  • S Series(SS5Y3-12L11) SMC

    S Series(SS5Y3-12L11)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    リード線(m)(1)0.6配線方式(S)配列指定リード線芯数(L1)34芯
  • S Series(SS5Y3-12S6Q4) SMC

    S Series(SS5Y3-12S6Q4)

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数16SIユニット(Q)DeviceNet対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(N)Φ5/16SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ

    SMC
    669税込736
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • S Series(SS5Y5-10SDA) SMC

    S Series(SS5Y5-10SDA)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SS5Y7-11L33) SMC

    S Series(SS5Y7-11L33)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    型式(11) 裏配管形リード線(m)(3) 3配線方式(S) 配列指定リード線芯数(L3) 9芯
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
"ss5y3" 管接続口径:5/16 【通販モノタロウ】