カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パイロット式ソレノイドバルブ(5)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC110(3)
- AC200(3)
- AC220(3)
- DC12(3)
- DC24(3)
ポート数
- 5(4)
使用流体
- 空気(3)
管接続口径
- 1/2
- 1/8(18)
- 5/32(25)
- 1/4(112)
- 5/16(32)
- 3/8(28)
- M3(2)
- M5(6)
- Φ2(3)
- Φ3.2(2)
- Φ4(106)
- Φ6(239)
- Φ8(227)
- Φ10(100)
- Φ12(34)
- その他(28)
ねじの種類
- G(1)
- NPT(3)
- NPTF(1)
- Rc(4)
ブランド
- SMC(5)
SMC
「ss5y5」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ
SMC¥54~税込¥59~1個3日以内出荷から14日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
S Series(SS5Y7-12SA2N)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(A2N)16点出力(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【P・E】(N)Φ1/2ポート取出位置【P・E】(U)U側