カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パイロット式ソレノイドバルブ(2)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC110(2)
- AC115(2)
- AC200(2)
- AC220(2)
- AC230(2)
- DC5(2)
- DC6(2)
- DC12(1)
- DC24(2)
ポート数
- 3(2)
使用流体
- 空気(2)
管接続口径
- M3
- 1/8(18)
- 5/32(25)
- 1/4(112)
- 5/16(32)
- 3/8(28)
- 1/2(5)
- M5(6)
- Φ2(3)
- Φ3.2(2)
- Φ4(106)
- Φ6(239)
- Φ8(227)
- Φ10(100)
- Φ12(34)
- その他(28)
ねじの種類
- M(2)
ブランド
- SMC(2)
SMC
「ss5y5」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気