カテゴリ
- 切削工具(22)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 機構部品(9)
- メカニカル部品(7)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- 物流用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- 前澤化成工業(5)
- NACHI(不二越)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- PFERD 馬印(4)
- 藤井高圧(4)
- 岩田製作所(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- スーパーツール(3)
- TRUSCO(3)
- 日研工作所(3)
- 三菱マテリアル(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- KICKER(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- 千代田通商(2)
- NOK(2)
- 三木プーリ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ss6.5」の検索結果

ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,290~税込¥4,719~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
マッキーノック 細字 5色セット
ゼブラ¥839税込¥9231セット当日出荷キャップレスで片手でノックしてすぐに書ける/スリムで携帯しやすい/速乾性・耐水性のある油性インク幅(mm)18質量(g)76.6寸法(縦×横)(mm)153×69線幅(mm)1.0~1.3機構ノック式インク色黒・青・赤・緑・ピンクインク油性染料(アルコール系)入数5本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
ミカゲ石・石材用ドリル
H&H(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌日出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(30本)当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(30本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
レッドグルー 補充用省ゴミパック
不易糊工業(フエキ)¥689税込¥7581個当日出荷手を汚さず補充ができる補充用製品。仕様補充用省ゴミパック容量(mL)650本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×70×245
ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥889税込¥9781パック(15本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット(ステンレス/スチール製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(150本)当日出荷から翌日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金等。仕様エコボックス入材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
HSS ハイスホールソー
ユニカ(7件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から翌々日出荷木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ブラインドリベット(ステンレススチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781箱(1000個)当日出荷から3日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。材質フランジ:ステンレス(SUS305)、シャフト:スチール(炭素鋼)摘要紙箱入リベット種別NSSステンレスフランジスチールシャフト
DV継手 排水用差込ソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手
セキスイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ
神王工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
VU継手Sソケット1/2
東栄管機¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷管路を1/2偏心させる継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧
ワイヤー型ホースバンド
栃木屋(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から14日以内出荷2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)
TRUSCO(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(25本)当日出荷引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。用途木材用。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
BEST ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(ステンレス用強力刃)
ベストツール¥1,298税込¥1,4281個当日出荷BESTワンタッチパイプカッター(PC-650)で銅・スチール・真鍮等のパイプに加え、ステンレスパイプや単管パイプの切断にも使用可能な強力タイプの替刃です。用途各種パイプ材・丸棒・ステンレスパイプ・単管足場パイプの切断に。トラスコ品番407-3936適合機種PC-650材質HSS
エアーホース専用ワンタッチジョイント 6.5X10Φ用ソケット
八興¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番814-6315質量(g)150タイプソケット適合ホースサイズ(mm)6.5×10
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
磁力付スクリューサポート
スーパーツール¥19,980税込¥21,9781組(2個)当日出荷横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップをご使用ください。適合(ピンレンチ)PW355耐荷重(kN)80
ストーブガード
アイリスオーヤマ¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×560×710適合サイズ幅51cm×奥行33cm以内の石油ストーブ、FF式・煙突式(ともに輻射式に限る)
オス×メス接続 ステンレス製小口径ボールバルブ(06A~15A)
ハマイ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷最高使用圧力3.92MPa サイズ6Aからラインナップ 場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥19,140税込¥21,0541パック(500本)当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)ステンレス