カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 科学研究・開発用品(5)
- 安全標識(2)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ポスター印刷用布メディア ポスター・横断幕(フリーカットクロス) SS8000HQシリーズ
セーレン¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から12日以内出荷ほつれ防止・カール防止をしており、ポスター作成に適した商品です。学会ポスター推奨品。高品質で高精細・高色域表現可能。
A0ポスタークロス
セーレン¥38,980税込¥42,8781本当日出荷色彩豊かな魅力あるA0ポスター作成に最適。高白色・高発色・高解像度対応。柔らかくシワになりにいため取扱い・持ち運びが簡単。ほつれ防止・カール防止をしているため、後加工が簡単。屋内・半屋外で使用されるタペストリー作成にも最適。用途ポスター・タペストリー仕様【カット】はさみ・カッター(ヒートカット不要)材質ポリエステル100%(トロピカル)サイズA0寸法(幅Wmm×長さLm)841×30厚さ(μm)190質量(g/m2)134インク水性アズワン品番60-0875-45入数1本適合プリンタプリンター
彩dex Hseries 高発色クロス
セーレン¥41,980~税込¥46,178~1本5日以内出荷白度があり高発色・高画質・高精細。タペストリーなどに最適。材質ポリエステル100%厚さ(μm)250紙質高発色クロス坪量(g/m2)129紙厚(μm)250素材ポリエステル100%ロール長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
彩dex Hseries 高発色耐久クロス
セーレン¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から6日以内出荷高発色・高画質・高精細。屋外広告・バナー・懸垂幕・横断幕に最適。材質ポリエステル100%厚さ(μm)280紙質高発色耐久クロス坪量(g/m2)187紙厚(μm)280素材ポリエステル100%ロール長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
彩dex Hseries ポンジクロス
セーレン¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷材質ポリエステル100%紙質ポンジクロス坪量(g/m2)60紙厚(μm)130ロール長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクロス
ケイエヌトレーディング¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷柔らかいクロスの質感を活かし、屋内タペストリーなど多種多様にご使用下さい。 また、クロスの折りたためる特長を活かし、学会発表など従来の紙では持ち運びが困難であった大学などの現場にも好評です。材質ポリエステル厚さ(μm)165紙管内径(inch)2粘着性なしインク水性染料・顔料インク対応素材ポリエステルロール長さ(m)45入数1適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ基材厚さ(μm)165
フリーカットクロス SL3000シリーズ
セーレン¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷ほつれ防止・カール防止をしているため、屋内・半屋外で使用されるポスター・タペストリー作成に適した商品です。、高発色の表現が可能です。
彩dex Hseries 高発色防炎クロス
セーレン¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷高発色・高画質・高精細の防炎タイプ。イベント看板などに最適。材質ポリエステル100%紙質高発色防炎クロス坪量(g/m2)187紙厚(μm)280ロール長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェット不織布
中川製作所¥46,980税込¥51,6781本当日出荷インクジェット印刷対応の不織布ロール紙。紙製に比べ、軽量であり、折りたたんで持ち運びが可能。紙質インクジェット不織布坪量(g/m2)104紙厚(μm)440素材インクジェット不織布ロール幅(mm)914ロール長さ(m)30入数1本RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ
防炎シート ロールタイプ 白色
(29件のレビュー)¥8,490~税込¥9,339~1巻(50m)当日出荷好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。種別ハトメなし形状ロールタイプ厚さ(mm)0.25色ホワイト長さ(m)50材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)質量(g/m2)280シート厚さ(mm)約0.25認定番号AFE-23-0435
汎用天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から16日以内出荷分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒
防炎フリーカットクロス SL1000シリーズ
セーレン¥35,980~税込¥39,578~1本5日以内出荷ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内・半屋外で使用されるポスター・タペストリー作成に適した商品です。 高発色の表現が可能です。
ポスター印刷用布メディア のぼり・フラッグ・バナー SS2000シリーズ
セーレン¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷高発色の表現が可能です。仕様のぼり・フラッグ・バナー材質ポリエステル100%(ポンジ)厚さ(μm)170目付(g/m2)174
超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル
THECUT¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30![カラー不織布ロール 切り売り アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18792612-260318-02.jpg)





+4
カラー不織布ロール 切り売り
アーテック[学校教材・教育玩具](32件のレビュー)¥455~税込¥501~1枚(1m)ほか当日出荷から3日以内出荷厚くて丈夫で安い。サイズ:巾1m×1m用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。素材ポリプロピレン
ロール紙
サンワダイレクト¥79,980税込¥87,9781ロール7日以内出荷シワや折り目がつきにくい、軽量の不織布です。 通常の紙より丈夫で加工しやすいロール紙です。 学会発表など従来の紙では持ち運びが困難な資料用としておすすめです。 鉛筆、マーカなどで線を描き込むことができます。 保管用としても利用可能で、耐久性に優れています。幅(mm)914長さ(m)30厚さ(μm)440坪量(g/m2)104紙管径(inch)2素材不織布適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8300S、iPF6300S、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
溶剤防炎フリーカットクロス 1370mm×45m
セーレン¥76,980税込¥84,6781本5日以内出荷ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内・半屋外で使用されるポスター・タペストリー作成に適した商品です。 高発色の表現が可能です。仕様●規格:1370mm×45m●基材:ポリエステル100%(防炎トロピカル)●厚み:200μm●はさみ、カッター等によるカット対応●開封後は、できるだけお早めにご使用ください。アズワン品番67-6082-54
彩dex300 高発色耐久クロス HS010C/360シリーズ
セーレン¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から3日以内出荷屋外対応の布メディアです。※プリンターメーカー推奨品用途横断幕・懸垂幕・タペストリー仕様【カット】ヒートカッター質量(g)187/m2基材ポリエステル100%(トロマット)厚さ(μm)280適合プリンタ大判プリンター入数(本)1
彩dex500 ポンジクロス HS021A/500シリーズ
セーレン¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷のぼり作成専用の布メディアです。、※キヤノン大判プリンター推奨品、※プリンターメーカー推奨品
彩dex120 高発色クロス 610mm
セーレン¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から5日以内出荷高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。仕様●サイズ:610mm×20m●基材:ポリエステル100%(スウェード)●厚み:250μm●ヒートカッターによるカット推奨●開封後は、できるだけお早めにご使用ください。アズワン品番67-6082-57
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















![カラー不織布ロール 切り売り アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18792612-260318-02.jpg)