カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • 防災用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「ssa-4x」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(28件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
  • 消火器ブラケットバンド式 ヤマトプロテック

    消火器ブラケットバンド式

    ヤマトプロテック(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
    型式バンド式
  • 蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
  • 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器10型

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293種別蓄圧式型式消第27-59-1号質量(kg)約5.0810型高さ(mm)約490種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約14秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
  • ブラケット ヤマトプロテック

    ブラケット

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。 消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
    適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
  • ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)

    ヤマトプロテック(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    欠品中
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • 消火器ブラケットバックル式 ヤマトプロテック

    消火器ブラケットバックル式

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
    型式バックル式
  • 小型船舶用信号紅炎(平水・限定沿海セット) 国際化工

    小型船舶用信号紅炎(平水・限定沿海セット)

    国際化工(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号性能発炎時間:1分以上炎色:赤色炎質量(g)約170(2本組)/薬量:約41適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号寸法(Φ×mm)39×139有効期間3年6ヶ月光度(cd)400以上
  • 蓄圧式ABC粉末消火器10型 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器10型

    初田製作所(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
    仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417種別蓄圧式質量(kg)約4.810型高さ(mm)約467種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.0設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
  • ボンベ固定器 アズワン

    ボンベ固定器

    アズワン
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
    材質鋼板耐薬品焼付塗装全長(m)1クランプ幅(mm)22~55適合径(Φmm)250アズワン品番9-145-01
  • ゴムマルパッキン 48X56XT2 BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン 48X56XT2

    BIGM(丸山製作所)
    300税込330
    1個
    8日以内出荷
    規格48X56XT2図解NoBSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.5、KP-500 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン 48X56XT2_No.34、SSA-S611 オイルタンク・油圧配管(SSA-S611)部品_No.33、MP5000E-M332152本体,付属品部品ゴムマルパッキン48X56XT2_No.34、SSA-F616(4)-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-F616 オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-S600DX 2001ネン オイルタンク部品_No.17、BSD-5000L-1 薬液配管部品_No.19、SSA-S611VT オイルタンク・油圧配管部品_No.36、SSA-S610 -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.33、SSA-S602DXVT オイルタンク・油圧配管部品_No.34、SSA-F616VT オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-S600 2001ネン オイルタンク部品_No.17、SSA-F616MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.44、SSA-S610VT -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.36など
  • 6カクボルトWSW M8X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW M8X30

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X30(SMK)図解NoMSC1-103DW-1 走行駆動部品 6カクボルトWSW M8X30_No.6、NCD-10ST-1 ボンネット部品_No.28、SSA-V602C 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.34、SSA-α1004 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、SSA-R1000 調圧弁部品_No.19、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.34、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.19、GKP801E 本体,付属品部品 6カクボルトWSW M8X30_No.15、SSA-V1000C ステアリング切替装置(2)部品_No.13、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルトWSW M8X30_No.20、MSC1-102D 走行駆動部品_No.19、SSA-α1003MA-1 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、L4-530DW 調圧弁部品_No.22、SSA-α1004MA 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、MSC1-102DW 走行駆動部品 6カクボルトWSW M8X30_No.19など
  • 6カクボルト M6X50 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M6X50

    BIGM(丸山製作所)
    54税込59
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X50(SMK)図解NoMK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、SSA-V1002CT-DX エアコン配管(台車)部品_No.22、BSM-1540SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.4、BSM-640SLT 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.6カクボルト M6X50、BSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.4、SSA-アルフア1005VT ケーブル部品_No.15、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.6カクボルト M6X50、SSA-アルフア1005MAT ケーブル部品_No.15、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.63、BSM-1270SLT 調圧弁,メインコックモータ 2016年10月~部品_No.30、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 2016年10月~部品_No.64、BSM-640SLT 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.6カクボルト M6X50など
  • 6カクナット M4X0.7 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M4X0.7

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M4X0.7図解NoLVM3000 薬剤タンク部品_No.26、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.11、G-4S 調量部品 6カクナット M4X0.7_No.25、SSA-V602C-DX キャビン-3部品_No.31、SSA-F505 電気配線部品_No.24、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.11、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.32、LVM1501T 50HZ 配線、配管部品_No.18、VSM100-11 メータパネル部品_No.47、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.11、SSA-α1004MA 操作パネル部品_No.5、SSA-α1003 操作パネル部品_No.5、SSA-S550 電気配線部品_No.19、SSA-F610 電気配線部品_No.25、SSA-α601 台車(フロントパネル)部品_No.39、SSA-V1000C ステアリング切替装置(1)部品_No.33、LVM752 50HZ 1992ネン 薬液タンク部品_No.24、LVM2201 60HZ 配線など
  • ワリピン 2X20 BIGM(丸山製作所)

    ワリピン 2X20

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格2X20図解NoBSA-411AS サイドブーム部品_No.8、ツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.45、MSA410-M 走行部組立部品_No.51、G-4S サイドブーム-2部品 ワリピン 2X20_No.6、SSA-G530 主変速レバー部品_No.11、CGA-6 ホースリール部品_No.75、SSA-M500DX マキシャ部品_No.16、SSA-α603 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.16、KBM-410D センタブーム部品_No.10、MS410ENA-3M フレーム部品_No.41、G-4 サイドブーム-2部品 ワリピン 2X20_No.7、MJI-310 テンション部品_No.26、SSA-α1000S ホースリール部品_No.18、SSA-F615M-2AD テンション部品_No.46、SSA-R1000 ペダル部品_No.23、BSA-420JWG G-3 センタブーム部品_No.41、MJI-310 テンション部品_No.31、BSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル部品_No.39など
  • 6カクボルト M8X30X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X30X22

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X30X22図解NoBSM-1110L センタブーム (高低シリンダ) コンビネーションランプ部品_No.24、MP4100E-M 本体,付属品部品 6カクボルト M8X30X22_No.12、SSA-S600DX 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.29、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.24、SSA-G650 ミッション4部品_No.13、SSA-F505 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.52、L4-530DW メインミッションー4部品_No.13、MP5000E本体,付属品部品6カクボルトM8X30X22_No.12、SSA-α1000ST フロントパネル部品_No.21、SSA-F501 台車 ブロワシャフトレバー部品_No.30、SSA-α510 リヤデフ2部品_No.17、SSA-F611 トランスミッション部品_No.52、VSM-1000 1999ネン フロントパネル部品_No.11、CGA-6 トランスミッション部品_No.52、SSA-α500 分配機部品_No.48など
  • ナベコネジ M5X0.8X30(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    54税込59
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X30(SMK)図解NoMS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MSV413R2L(10) ホースガイドクミタテ ~2011年2月部品_No.34、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS753DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT-1 スロットル部品_No.14、MS651DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.33、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.9、SSA-F617MAT スロットル部品_No.14、MS028M-A 本体、モータ部品 ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)_No.12、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、MS653DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT スロットル部品_No.14、MS410R4T-M クラッチ、テンション部品_No.5など
  • ワツシヤ BIGM(丸山製作所)

    ワツシヤ

    BIGM(丸山製作所)
    63税込69
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称ワツシヤ図解NoSSA-V600C エンジン フライホイール・スタータ ※2004年7月生産分から部品_No.8、SSA-S610 -1 フライホイール・スタータ部品_No.9、MSA613R3-K-A エンジン ピストン、ガバナ部品_No.31、SSA-α1003-1 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.14、SSA-S610VT -1 エンジン フライホイール・スタータ部品_No.9、SSA-F616M エンジン フライホイル部品_No.9、SSA-S1002 エンジン フライホイール・スタータ 2004年7月~部品_No.9、SSA-α1004MA バルブ,ロッカアーム部品_No.14、MSV613R2-M-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.31、SSA-S602DX エンジン フライホイル部品_No.9、SSA-F616(4)-1 エンジン(フライホイール・スタータ)部品_No.9、SSA-V600C-1 エンジン (フライホイール・スタータ)部品_No.8、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 ガバナ、マグネトなど
  • ヒラザガネ 8.5X25XT2.6 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ 8.5X25XT2.6

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格8.5X25XT2.6部品名称ヒラザガネ 8.5X25XT2.6図解NoMSC1-104L-GH カバー、リフター部品 ヒラザガネ 8.5X25XT2.6_No.15、KG-4R フレーム,スタンド,カバー,ステップ部品 ヒラザガネ 8.5X25XT2.6_No.19、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 付属品部品_No.28、MS415MC-1(50HZ) フレーム部品_No.5、GKSL3302R1 ソウコウソウチ部品_No.34、MS753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.41、MSA615R8C-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.5、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.27、MSC1-104L-GH シャリンクミタテ部品 ヒラザガネ 8.5X25XT2.6_No.15、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.20、SSA-アルフア1005VT 座席(2019年4月~)部品_No.12、CBM-520 クラッチ部品_No.8、MSA615R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.28、MS753DR6S-K -A オプション ソウコウクミタテ部品_No.24など
  • ロクカクボルト M6X30 BIGM(丸山製作所)

    ロクカクボルト M6X30

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X307T部品名称ロクカクボルト M6X30図解NoMS550DR4 ハリマーク及び付属品部品_No.41、SSA-α1004 動力噴霧機-2部品_No.18、MSV613R2-K-A(13X130M) フゾクヒン、オプション部品_No.22、MSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.44、MS653DR6T-Y 付属品部品_No.2、MSV615L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.17、SSA-α604MA 動力噴霧機-2部品_No.17、MSV615L(13) フゾクヒン、オプション部品_No.17、MS653DR4T-Y 付属品部品_No.2、MS753DR4T-K 付属品部品_No.2、SSA-F615M-2AD 動力噴霧器(2)部品_No.13、MSV615R2L(13) フレーム部品_No.44、SSA-C610 動力噴霧器(2)部品_No.36、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機2部品_No.14、MS551DR4T-K 付属品部品_No.2、MSV613L(11.5) フレーム部品_No.44、SSA-F500 電磁クラッチ部品_No.19、MS753DR6T-K 付属品部品_No.2など
  • フランジナット BIGM(丸山製作所)

    フランジナット

    BIGM(丸山製作所)
    179税込197
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoMGC1000 マフラ部品_No.40、BSA-650シリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.30、MS410R4T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.48、MSV413B-K(8.5X130) エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.4、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フランジナット_No.52、SSA-N500 エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ部品_No.15、エンジン(BSA-600LDQ) アイドリング制限装置,停止ソレノイド,燃料噴射ポンプ部品_No.33、MP4020E-2K マフラ,カムシャフト部品 フランジナット_No.33、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.24、MSV313B-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.4、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.10、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.51など
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X12図解NoSSA-Z500MA-1 電装品部品_No.18、MRS60-300BSLT ブレーキテイシ、カバー部品_No.47、BSA-651 951シリーズ クラッチ部品_No.29、BSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.5、BSA-651 951シリーズ 走行レバー キャビン仕様部品_No.17、MSA415R4C-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.30、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.52、MSV413B-M-1(8.5X130) フゾクヒン、オプション部品_No.15、SSA-V1000 ステアリング切換装置部品_No.72、MRS60-301 ブレーキ、テイシスイッチ、カバー部品_No.49、MSA755DR6S-Y(13) ドラムクミタテ部品_No.44、MS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31など