カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(1)
「ssa-h b1」の検索結果

ルツボ SSA-H B1 身のみ
TGK(東京硝子器械)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷TGK品番696-30-06-04容量(mL)30スペースCC品番B1高さ(mm)36外径(Φmm)46
SSA-Hるつぼ
CC印(ニッカトー)¥16,980税込¥18,6781組(10個)当日出荷から8日以内出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。タイプB型使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
SSA-Hるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。容量(mL)30タイプB型外径×高さH(Φmm×mm)46×36最高温度(℃)1600化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
コンプレッサーHB183I
トーエイライト(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷注入だけでなく、時間がかかる排出も短時間でできる小型ハイパワーポンプ 充填が約3分、排出が約5分で可能(大玉100cm時) 連続使用時間15分以内用途ボディーボール・レジャー用品向け小型ハイパワーポンプ付属品専用ケース質量(kg)1.3色イエロー電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)アズワン品番64-9531-66エアホース仕様60cm寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×16×12.5