カテゴリ

  • 農業機械(139)
  • メカニカル部品(9)

「ssa1-56」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5青木精密工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1.5種別スパーギヤ
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5青木精密工業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型2 歯車の精度1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1.5
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-HKHK(小原歯車工業)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S5
焼入平歯車SSA1.5 KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSA1.5KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。トラスコ品番255-7143材質S45C形状S5K歯数60全長(mm)15歯幅(mm)15公差(穴径)H7モジュールm1.5歯先円直径(mm)93基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削穴径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3
スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” ギヤードタイプ シナノケンシスピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” ギヤードタイプシナノケンシ
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10
コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ シナノケンシコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプシナノケンシ
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10
Oリング S8 BIGM(丸山製作所)Oリング S8BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格S8図解NoGS15EM ポンプ部品 Oリング S8_No.2、MS650 調圧装置部品_No.53、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.28、SD035D-1 ポンプ部品_No.6、MS035T 動力噴霧機部品_No.6、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.55、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.56、MK51 調圧装置部品_No.53、SSA-S611KP 動力噴霧機-1 MS1000F部品_No.17、SSA-S611VT 動力噴霧機-1部品_No.17、GS10EM ポンプ部品 Oリング S8_No.3、SD51-1 調圧装置部品_No.53、SD65-1 調圧装置部品_No.53、SSA-Z550 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.17、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.17、MS551DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.57、SSW-400CM 調圧装置部品_No.57、MS037 ポンプ部品_No.3、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.58、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.46など
6カクナット PF3/8 BIGM(丸山製作所)6カクナット PF3/8BIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
8日以内出荷
規格G3/8部品名称6カクナツト PF3/8図解NoMRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.41、SSA-F615M-2AD 分水器部品_No.21、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.53、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.51、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左部品_No.56、BSM-1020L-2 第2段ブーム 右部品_No.14、SSA-F617VT 分水器部品_No.16、BSM-820L-D 第1段ブーム配管 右部品_No.56、BSM-1030L 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.14、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム左部品_No.56、SSA-Z500DX-2 遮断板2部品_No.14、BSM-1300L 第1段ブーム配管 左部品_No.56、BSM-1030L 2002ネン 第2段ブーム 左部品_No.14、BSM-620SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.47、BSA-600LDMQ(JP) 第一段ブーム、配管 右部品_No.3など
ボールベアリング BIGM(丸山製作所)ボールベアリングBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
規格#6306NR部品名称ボールベアリング図解NoSSA-α603-1 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α1003MA-1 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α603MA-1 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α1003 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α603 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α1004 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α604MA トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α1004MA トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α604 トランスミッション分解-1部品_No.56、SSA-α1003-1 トランスミッション分解-1部品_No.56
フオークジクA BIGM(丸山製作所)フオークジクABIGM(丸山製作所)
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
部品名称フオークジクA図解NoSSA-F617VT-1 メインミッション分解-1部品_No.56、SSA-F616V-1 メインミッション分解(1)部品_No.56、SSA-S602DXVT メインミッション分解(1)※2003年2月~部品_No.56、SSA-F616M メインミッション分解(1) ※2003年3月~部品_No.56、SSA-F616 メインミッション分解(1)部品_No.フオークジクA、SSA-F616(4)-1 メインミッション分解(1)部品_No.56、SSA-F616MA メインミッション分解(1)部品_No.56、SSA-S602DX メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.56、SSA-F616M メインミッション分解(1) ※~2003年2月部品_No.フオークジクA、SSA-F616 メインミッション分解(1) 2003年3月~部品_No.56、SSA-F617MAT-1 メインミッション分解-1部品_No.56、SSA-F616VT メインミッション分解-1部品_No.56、SSA-S602DXM メインミッション分解※2003年2月~部品_No.56、SSA-F616MAT メインミッション分解-1部品_No.56、SSA-F617VT メインミッション分解-1部品_No.56、SSA-F617MAT メインミッション分解-1部品_No.56、SSA-S1002 メインミッション分解(1)部品_No.56
フオークジクA BIGM(丸山製作所)フオークジクABIGM(丸山製作所)
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
部品名称フオークジクA図解NoSSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(1)部品_No.56、SSA-S611KP メインミッション分解1部品_No.56、SSA-E602 メインミッション分解-1部品_No.56、SSA-S611 メインミッション分解-1部品_No.56、SSA-S602DXM メインミッション分解※2003年2月~部品_No.フオークジクA、SSA-S602DX メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.フオークジクA、SSA-S610 -1 メインミッション分解(1)部品_No.56、SSA-S602DXVT メインミッション分解(1)※2003年2月~部品_No.フオークジクA、SSA-S610VT -1 メインミッション分解(1)部品_No.56、SSA-E602DX メインミッション分解-1部品_No.56、SSA-S611VT メインミッション分解1部品_No.56
ギヤ21T/23T BIGM(丸山製作所)ギヤ21T/23TBIGM(丸山製作所)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
部品名称ギヤ21T/23T図解NoSSA-S602DX メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.56、SSA-F616M メインミッション分解(1) ※~2003年2月部品_No.56、SSA-S602DXVT メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.56、SSA-F616 メインミッション分解(1)部品_No.56、SSA-S602DXM メインミッション分解(1)※部品_No.56
ブレーキシユー BIGM(丸山製作所)ブレーキシユーBIGM(丸山製作所)
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
部品名称ブレーキシユー図解NoSSA-G535 トランスアクスル分解(1)部品_No.53、SSA-N550 トランスアクスル分解(1)部品_No.56、SSA-G550 トランスアクスル分解(1)部品_No.53、SSA-N500 トランスアクスル分解(1)部品_No.56、SSA-N550DX トランスアクスル分解(1)部品_No.56
ギヤ28T BIGM(丸山製作所)ギヤ28TBIGM(丸山製作所)
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
部品名称ギヤ28T図解NoSSA-S610 -1 トランスミッション分解部品_No.56、SSA-S611VT トランスミッション分解部品_No.56、SSA-F617VT-1 トランスミッション分解部品_No.56、SSA-S611 トランスミッション分解部品_No.56、SSA-F616 トランスミッション分解 2003年3月~部品_No.56、SSA-S610VT -1 トランスミッション分解部品_No.56、SSA-S602DXVT トランスミッション分解部品_No.42、SSA-F617VT トランスミッション分解部品_No.56、SSA-S1002 トランスミッション分解部品_No.56、SSA-S602DXM トランスミッション分解部品_No.42、SSA-F617MAT-1 トランスミッション分解部品_No.56、SSA-F616M トランスミッション分解 ※2003年3月~部品_No.56、SSA-F616MA トランスミッション分解部品_No.56、SSA-F616MAT トランスミッション分解部品_No.56、SSA-S602DX トランスミッション分解部品_No.42、SSA-S611KP トランスミッション分解部品_No.56、SSA-F616(4)-1 トランスミッション分解部品_No.56、SSA-S1002(4)-1 トランスミッション分解部品_No.56、SSA-F616V-1 トランスミッション分解部品_No.56、SSA-F617MAT トランスミッション分解部品_No.56、SSA-F616VT トランスミッション分解部品_No.56
カムジクマトメ BIGM(丸山製作所)カムジクマトメBIGM(丸山製作所)
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷
部品名称カムジクマトメ図解NoSSA-N500 トランスアクスル分解(1)部品_No.59、SSA-N550 トランスアクスル分解(1)部品_No.59、SSA-G550 トランスアクスル分解(1)部品_No.56、SSA-N550DX トランスアクスル分解(1)部品_No.59、SSA-G535 トランスアクスル分解(1)部品_No.56
カバーマトメ BIGM(丸山製作所)カバーマトメBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
部品名称カバーマトメ図解NoSSA-Z600V-1 フロントアクスル部品_No.44、SSA-Z600MAT-1 フロントアクスル部品_No.54、SSA-Z601MAT フロントアクスル部品_No.56、SSA-Z600MA-1 フロントアクスル部品_No.44、SSA-Z601VT フロントアクスル部品_No.56、SSA-Z600VT-1 フロントアクスル部品_No.54
タイユホース BIGM(丸山製作所)タイユホースBIGM(丸山製作所)
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
備考オイルクーラ-タンク部品名称タイユホース図解NoSSA-Z600 油圧配管部品_No.58、SSA-Z600MA-1 油圧配管部品_No.56、SSA-Z600V 油圧配管部品_No.58、SSA-Z600VT 油圧配管部品_No.58、SSA-Z600MAT-1 油圧配管部品_No.56、SSA-Z600MAT 油圧配管部品_No.58、SSA-Z600MA 油圧配管部品_No.58、SSA-Z600VT-1 油圧配管部品_No.56、SSA-Z600V-1 油圧配管部品_No.56、SSA-Z600T 油圧配管部品_No.58
レバープレート BIGM(丸山製作所)レバープレートBIGM(丸山製作所)
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
部品名称レバープレート図解NoSSA-Z500-1 操作レバー部品_No.56、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※2017年3月~部品_No.62、SSA-Z500DX-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.62、SSA-Z601S-1 操作レバー 2017年3月~部品_No.62、SSA-Z500-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.56、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※~2017年2月部品_No.56、SSA-Z500-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.62、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.56、SSA-Z500MA-1 操作レバー部品_No.56、SSA-Z550 操作レバー部品_No.58、SSA-Z500DX-1 操作レバー部品_No.56、SSA-Z500DX-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.56、SSA-Z601S-1 操作レバー ~2017年2月部品_No.56
シフター BIGM(丸山製作所)シフターBIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
部品名称シフター図解NoSSA-Z600MAT-1 ファンクラッチ部品_No.19、SSA-Z600 分配器部品_No.56、SSA-Z600V 分配器部品_No.56、SSA-Z600MA 分配器部品_No.56、SSA-Z600T 分配器部品_No.56、SSA-Z600VT-1 ファンクラッチ部品_No.19、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.56、SSA-Z600VT 分配器部品_No.56、SSA-Z600MA-1 ファンクラッチ部品_No.19、SSA-Z600V-1 ファンクラッチ部品_No.19
カンシキタンバンデンクラ BIGM(丸山製作所)カンシキタンバンデンクラBIGM(丸山製作所)
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
部品名称カンシキタンバンデンクラ図解NoSSA-V1010C 走行第1ミッション分解部品_No.56、SSA-V1010 走行第1ミッション分解部品_No.47
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
99税込109
1個
8日以内出荷
規格M122ゴウ部品名称バネザガネ図解NoBSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.56、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.56、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.53、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.56、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.55、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.56、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.56、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.11
プレートナット BIGM(丸山製作所)プレートナットBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
部品名称プレートナツト図解NoSSA-F616M リヤアクスル(2)部品_No.56、SSA-F1010 リヤアクスル(3)部品_No.22、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.60、SSA-F610 リヤアクスル(2)部品_No.60、SSA-F616VT リヤアクスル-2部品_No.56、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.60、SSA-F617VT リヤアクスル分解-2部品_No.60、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(2)部品_No.56、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-2部品_No.60、SSA-F611 リヤアクスル(2)部品_No.60、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.56、SSA-F505 リヤアクスル(2)部品_No.57、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.56、SSA-F616 リヤアクスル(2)部品_No.56、SSA-F616V-1 リヤアクスル(2)部品_No.56、SSA-F615 リヤアクスル(2)部品_No.56、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(2)部品_No.60、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(2)部品_No.56、SSA-F616MA リヤアクスル(2)部品_No.56、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.60
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
部品名称ベアリング図解NoSSA-V1010C トランスミッション分解部品_No.33、SSA-V1010 トランスミッション分解部品_No.33、SSA-V1010 走行第1ミッション分解部品_No.56、SSA-V1010C 走行第1ミッション分解部品_No.65
ハキダシカナグ BIGM(丸山製作所)ハキダシカナグBIGM(丸山製作所)
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
部品名称ハキダシカナグ図解NoSSA-V1000C 動力噴霧機(1)部品_No.56、SSA-V1000 動力噴霧機(1)部品_No.55、SSA-R1000C 動力噴霧機(1)部品_No.55、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.55
シリンダボルト BIGM(丸山製作所)シリンダボルトBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
規格M12X148X30X30部品名称シリンダボルト図解NoSSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.52、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.54、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.56、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.54、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.54、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.54、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.54、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.56、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.56、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.57、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.54、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.54、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.57
ジヨイントパイプマトメ BIGM(丸山製作所)ジヨイントパイプマトメBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
規格SSA-E610K部品名称ジヨイントパイプマトメ図解NoSSA-C610 希望付属品部品_No.27、SSA-α1002ST オプション-2(セイフウバン,水量計)部品_No.22、SSA-α600 希望付属品部品_No.56、SSA-F611 希望付属品(1)部品_No.43、SSA-F600 希望付属品(1)部品_No.24、SSA-G600 希望付属品(1)部品_No.44、SSA-α601 希望付属品部品_No.56、SSA-Z550 オプション-8(制風板)部品_No.26、SSA-N550DX オプション(2)部品_No.60、SSA-F615 V 希望付属品(1)部品_No.43、SSA-Z500-2 オプション9 (制風板)部品_No.26、SSA-Z601S-1 オプション9 制風板部品_No.26、SSA-G540 希望付属品(1)部品_No.45、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.56、SSA-α1010 希望付属品部品_No.52、SSA-F600I 希望付属品(1)部品_No.44、SSA-N550 オプション(2)部品_No.60、SSA-α1000S 希望付属品部品_No.56、SSA-α1001ST 希望付属品(1)部品_No.56、SSA-α1001S 希望付属品部品_No.56、SSA-N500 オプション(2)部品_No.44、SSA-F610I 1994ネン 希望付属品(1)部品_No.43、SSA-α500 希望付属品部品_No.54、SSA-Z500DX-2 オプション9 (制風板)部品_No.26、SSA-α1000 希望付属品部品_No.44
レールAマトメ BIGM(丸山製作所)レールAマトメBIGM(丸山製作所)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
部品名称レールAマトメ図解NoSSA-α1010 動力噴霧機(1)部品_No.54、SSA-α1000 動力噴霧機(1)部品_No.56
ビニールシート BIGM(丸山製作所)ビニールシートBIGM(丸山製作所)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
備考※2016年6月~部品名称ビニールシート図解NoSSA-Z500DX 計器パネル部品_No.55、SSA-Z601S-1 計器パネル部品_No.56、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.56、SSA-Z500 計器パネル部品_No.55、SSA-Z550 計器パネル部品_No.56、SSA-Z500-1 計器パネル部品_No.58、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.58、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.58、SSA-Z601S 計器パネル部品_No.58、SSA-Z500-2 計器パネル部品_No.56
ビニールパイプ16MMX19MMX1600L BIGM(丸山製作所)ビニールパイプ16MMX19MMX1600LBIGM(丸山製作所)
739税込813
1個
8日以内出荷
規格16X19X1600部品名称ビニールパイプ16MMX19MMX1600L図解NoSSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.66、SSA-S602DXM-DL 薬液配管(1)部品_No.56、SSA-α603 オプション-2部品_No.24、SSA-α603 薬液配管-1部品_No.78、SSA-V1000C 燃料タンク部品_No.13
マーカマトメ BIGM(丸山製作所)マーカマトメBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
部品名称マーカマトメ図解NoSSA-S602DXM 送風機(1-3) 2003年7月~部品_No.71、SSA-S602DXM-DL 送風機(1)部品_No.59、SSA-F616M-DL 送風機(1)部品_No.59、SSA-α602M 送風機-1部品_No.56、SSA-S602DXM 送風機(1-2) 2003年5月~2003年6月部品_No.9、SSA-S611KP 送風機リンク装置部品_No.53、SSA-F616M 送風機(1)部品_No.71、SSA-S602DXM 送風機(1-1) 初号機~2003年4月部品_No.9
フツクマトメ BIGM(丸山製作所)フツクマトメBIGM(丸山製作所)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
部品名称フツクマトメ図解NoSSA-α603 オプション-3部品_No.56、SSA-α603-1 オプション-3部品_No.37、SSA-α604 オプション-3部品_No.37
シヤフトマトメ BIGM(丸山製作所)シヤフトマトメBIGM(丸山製作所)
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
部品名称シヤフトマトメ図解NoSSA-G535 トランスアクスル分解(1)部品_No.60、SSA-N550DX トランスアクスル分解(1)部品_No.63、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解1部品_No.56、SSA-G550 トランスアクスル分解(1)部品_No.60、SSA-N550 トランスアクスル分解(1)部品_No.63、BSA-536シリーズ -A トランスミッション分解1部品_No.53、SSA-N500 トランスアクスル分解(1)部品_No.63
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
部品名称カラー図解NoSSA-N550 トランスアクスル分解(1)部品_No.66、SSA-G535 トランスアクスル分解(1)部品_No.63、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解1部品_No.59、SSA-N550DX トランスアクスル分解(1)部品_No.66、SSA-N500 トランスアクスル分解(1)部品_No.66、BSA-536シリーズ -A トランスミッション分解1部品_No.56、SSA-G550 トランスアクスル分解(1)部品_No.63
T23 T28ハグルマ BIGM(丸山製作所)T23 T28ハグルマBIGM(丸山製作所)
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
部品名称T23 T28ハグルマ図解NoSSA-F610I 1991ネン メインミッション(2)部品_No.31、SSA-F600I メインミッション(2)部品_No.57、SSA-F615DX メインミッション(1)部品_No.56、SSA-F600 台車 メインミッション(3)部品_No.33、SSA-F615 メインミッション(1)部品_No.56、SSA-F610 メインミッション(2)部品_No.31、SSA-G600 メインミッション(2)部品_No.57、SSA-S600 1996ネン メインミッション(2)部品_No.58、SSA-S600DX 1997ネン メインミッション(2)部品_No.58、CGA-6 メインミッション(2)部品_No.31、SSA-S600 1997ネン メインミッション (2)部品_No.58、SSA-S600DX 2001ネン メインミッション分解(2)部品_No.30、SSA-F505 メインミッション(3)部品_No.33、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(2)部品_No.31、SSA-S600 2001ネン メインミッション分解(2)部品_No.30、SSA-G540 メインミッション(2)部品_No.57、SSA-F615M-2AD メインミッション(1)部品_No.56、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.31
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
8日以内出荷
部品名称パツキン図解NoSSA-F610 リヤアクスル(2)部品_No.56、SSA-F616 リヤアクスル(2)部品_No.52、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.56、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(2)部品_No.52、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.56、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.52、SSA-F616MA リヤアクスル(2)部品_No.52、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(2)部品_No.52、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.52、SSA-F1010 リヤアクスル(3)部品_No.18、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-2部品_No.56、SSA-F611 リヤアクスル(2)部品_No.56、SSA-F615 リヤアクスル(2)部品_No.52、SSA-F616VT リヤアクスル-2部品_No.52、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(2)部品_No.56、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.56、SSA-F616M リヤアクスル(2)部品_No.52、SSA-F505 リヤアクスル(2)部品_No.53、SSA-F616V-1 リヤアクスル(2)部品_No.52、SSA-F617VT リヤアクスル分解-2部品_No.56
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
479税込527
1個
8日以内出荷
規格6.5X10.5X30L部品名称カラー図解NoSSA-S611KP ブレーキ配管部品_No.5、SSA-S610 -1 ブレーキ配管部品_No.5、SSA-S600 1996ネン ブレーキ配管部品_No.42、SSA-S611 ブレーキ配管部品_No.5、SSA-S602DX ブレーキ配管部品_No.24、SSA-S1002(4)-1 ブレーキ配管部品_No.23、SSA-F616VT ブレーキ配管部品_No.56、SSA-S600 2001ネン ブレーキ・クラッチ配管部品_No.40、SSA-F617MAT-1 ブレーキ配管部品_No.29、SSA-F1010 ブレーキ配管部品_No.37、SSA-G600 ブレーキ配管部品_No.42、SSA-S1002 ブレーキ配管部品_No.23、SSA-F617VT ブレーキ配管部品_No.50、SSA-S602DXM ブレーキ配管部品_No.24、SSA-F616MAT ブレーキ配管部品_No.56、SSA-S610VT -1 ブレーキ配管部品_No.5、SSA-S600 1997ネン ブレーキ配管部品_No.42、SSA-F616V-1 ブレーキ配管部品_No.56、SSA-F616MA ブレーキ配管部品_No.56、SSA-S600DX 1997ネン ブレーキ配管部品_No.42、SSA-S602DXVT ブレーキ配管部品_No.24、SSA-S600DX 2001ネン ブレーキ・クラッチ配管部品_No.40、SSA-F600I ブレーキ配管部品_No.46、SSA-S611VT ブレーキ配管部品_No.5、SSA-F617MAT ブレーキ配管部品_No.50、SSA-F616(4)-1 ブレーキ配管部品_No.56、SSA-F617VT-1 ブレーキ配管部品_No.29
ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプルBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
規格R1XG1部品名称ケイチガイニツプル図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.56、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.56、SSA-V602C 切替コック部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 切替コック部品_No.8、SSA-V602C-DX 切替コック部品_No.8