カテゴリ
- 切削工具(20)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ssbl200」の検索結果

CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200
NS(日進工具)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
ロングネックボールハード(高硬度用) MRBH230
NS(日進工具)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷材質超微粒子超硬R0.075刃数2全長(mm)45刃長(mm)0.1シャンク径(Φmm)4刃先径(Φmm)0.15刃径(Φmm)0.15ボール半径R(mm)0.075
無限コーティング プレミアム ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。 68HRCまでの高硬度材に対応。用途曲面加工材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~68HRCまでねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃
(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
CBNスーパースピードボールエンドミル ボール半径 (R) :R0.2 有効長 l1 :1.2 刃長 l :0.3
NS(日進工具)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷CBNの高寿命と、ロングネック形状により新たな加工領域を実現します。仕様●ボール半径(R):R0.2●有効長(l1):1.2●刃長(l):0.3●全長(L):50●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-20
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
CBNスーパースピードラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
ハイスボールエンドミル 2枚刃
(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2
NS(日進工具)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル
NS(日進工具)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
2枚刃ボールエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,500~税込¥3,850~1本4日以内出荷から32日以内出荷潤滑性の高いAlTiNコートと 35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。 使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
電着軸付 E-Pバー CBN
クレトイシ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から10日以内出荷CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼