カテゴリ
- 制御機器(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ssc-80」の検索結果

Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー
太知ホールディングス(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台欠品中乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター幅(mm)375高さ(mm)110質量(g)約570奥行(mm)105電源充電式(ACアダプター)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110使用時間(分)14電池Ni-MH充電池 DC4.8V保証期間お買い上げ日より1年集塵方式カプセル式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約12バッテリー容量(mAh)1500充電出力電源(V)DC6/200mA吸水量(mL)目安:45
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から21日以内出荷クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
スポットカッター ウルトラハイテンションロング
TRIENS¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷食いつき、切削力、耐久性を兼ね備えた独自のチゼル角とシンニング形状です。コバルトハイス鋼にAlTiNコーティングすることにより超高張力鋼板に対応になりました。ロングサイズで奥まった箇所切削が可能です。用途自動車鈑金業向けに。スポット溶接剥がしに。超高張力鋼板など硬い鋼板用で奥まった箇所の作業用に。トラスコ品番548-3868材質HSS-Co全長(mm)150溝長(mm)35危険物の類別非危険物シャンク径(mm)8刃径(mm)8
SonicWall TZ 670 TotalSecure Advanced Edition 版 本体
ソニックウォール¥869,800税込¥956,7801個5日以内出荷TZ670本体+1年間ADVANCED PROTECTION SERVICE SUITE。
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60管接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥529,800税込¥582,7801個43日以内出荷から103日以内出荷EDS-508A/505Aは、Plug-n-Playマネージド・リダンダント・イーサネットスイッチです。 Turbo Ring DIPスイッチのセットによりTurbo Ring(リカバリタイム <20ms)を簡単にセットアップする事ができ、システムの信頼性を向上させます。 加えてEDS-508A/505Aは、QoS、802.1Q VLAN、ポート・ベースのVLAN、801.1X、SSL、SNMP V1/V2c/V3、IGMPスヌーピング、ポートトランキングおよびネットワーク管理のためのRMONのような、多くのアドバンスド・マネージド機能をサポートします。 '-40℃から75℃までのより幅広い動作温度での使用も可能です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー)
AbuGarcia(アブガルシア)¥45,980~税込¥50,578~1本6日以内出荷元祖ロックフィッシュロッド「ロックスイーパー」を超えるのは「ロックスイーパー」しかない!。登場以来数多くの実績を残したロックスイーパーの強靭さ、タフさをそのままに、最新技術TAF製法を搭載し、さらにストイックなまでに軽量化され超高感度仕様に変貌した、レーシング仕様のニューロックスイーパー。トルザイトリングによるセミマイクロガイドシステムを搭載!PEライン、フロロ、ナイロンラインのあらゆるラインに相性抜群で超高感度!飛距離も従来のガイドシステムと同等以上!。ブランクス・ガイド・グリップ素材、あらゆる観点から高感度に徹底的に、こだわりました。また開発にあたっては、地元のフィールドに精通したスタッフと共にメイクアップ。自信を持って世に送り出すロックフィッシュ専用ロッド。それがロックスイーパーです。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。 ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。 ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!。FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。独自のセミマイクロガイドシステム。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ABUオリジナルリールシート採用。FUJI工業共同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ブランクタッチ、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。ERSS-77MHF。オールラウンダースピニングロッド。ERSC-71EXH。ボートロックスペシャルモデル。ERSC-77ML-BF。ロックフィッシュ専用ベイトフィネスモデル。ERSC-777H-ML。アジャスト力の高い変幻自在のロッドアクション!。ERSC-80EXH。元祖、磯ロック用モデルの最新技術による復刻!。ERSS-811MH。オールラウンドのスピニングモデル!。ERSS-94EXH。釣果倍増スピニングモデル!。ERSS-9104XXXH。大型用スピニングモデル!。ERSC-904EXH。次世代オールマイティーロングベイトロッド。ERSC-1004XXXH。シリーズ最強モデル 10フィートジャストの4ピース仕様。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法TAF
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥219,800~税込¥241,780~1個63日以内出荷から113日以内出荷EDS-308/305シリーズは、イーサネット接続の経済的なソリューションを提供する8ポートおよび5ポートのイーサネットスイッチです。 また、スイッチにビルトインされたリレー接点出力機能により、電源故障またはポートブレーク時にメンテナンスエンジニアに対して警報を発します。 このスイッチは、ハザード環境(Class 1 Div. 2/Zone 2)のような厳しい工業環境での使用に適したFCC、TUV、ULおよびCE規格に準拠して設計されています。 EDS-308/305シリーズには、2タイプあり、1つは動作温度が0℃から60℃のもの、もう1つは-40℃から75℃までのハザード環境に対応した動作温度を保証するものです。 どちらのモデルも出荷前に100%のバーンインテストを行っていますので、工業オートメーション制御の特殊なニーズに十分応えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合