カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 制御機器(4)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当1袋入数(個)1ねじ規格並目
ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRBS]][[SRFXS]][[SSC-SRBS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303全長(mm)25.4寸法B(mm)6.35
ソリッドステートコンタクタ SSC
富士電機(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から92日以内出荷主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から51日以内出荷放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)
サイマコーポレーション(22件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(22本)ほか当日出荷から34日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状低頭穴の形状六角穴
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら