カテゴリ
- パソコン/周辺機器(198)
- 切削工具(29)
- 制御機器(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 科学研究・開発用品(12)
- バイク純正部品(8)
- オフィス家具(8)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防犯用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- 機構部品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(22)
- LIAN LI(20)
- CKD(19)
- ASUS(エイスース)(15)
- ERECTA(エレクター)(12)
- COOLER MASTER(12)
- ホンダ(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
- QNAP(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- SanDisk(サンディスク)(8)
- SHARKOON(7)
- アイネックス(7)
- NACHI(不二越)(6)
- マイクロソフト(6)
- StarTech.com(6)
- Advantech(アドバンテック)(6)
- Geometric Future(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ssd 120」の検索結果

パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
薄板用プレートパルドリル
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(5本)当日出荷から5日以内出荷特殊刃立て形状により、バリがでません。材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
ワイドスタビードライバー
SK11¥399税込¥4391個当日出荷狭い隙間のねじ回しに最適です。全高31mmの極短ドライバーは、高さが制限された狭い場所の作業に最適です。ハンドル径45mmの大径ハンドルのため、大きな力を掛けやすい。本体にビット3本が格納されており、携帯性に優れています。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。全長(mm)31直径(Φmm)45付属ビット19mm長ビット(+2)、25mm長ビット(+1、+2、ー5)
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃
三菱マテリアル¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から3日以内出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
F-14RP5H-B(Core 5 120U/16/SSD500/W11P)
サードウェーブ¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:インテル Core 5 120U (最大5.0GHz/10コア/12スレッド)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VRAM容量:なし●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●その他環境及び安全規格:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:確認中●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD 500GB NVMe SSD●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0インチ フルHD 非光沢ワイド液晶●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1、dTPM2.0搭載、指紋認証センサー内蔵タッチパッド●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):5.9時間(動画再生時)/10.7時間(アイドル時)●プロセッサーテクノロジー:120U●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:DDR5 SO-DIMM●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4b) x1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●附属品:ACアダプタ、簡易マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth本体質量(g)1300最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドキーボードあり 日本語配列キーボード(88キー/かな印字)ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり プライバシーシャッター・マイク付 HD画質(720p) WEBカメラRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANギガビットLANポート x1無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2 Gen2 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen1 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen2 (Type-C、 DP1.4/PD対応) x1オフィスソフトなし
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
THECUT¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷から5日以内出荷XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
4枚刃エムスターエンドミル(S)
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷から5日以内出荷皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
クールスタッフ M.2 SSDサイズ
アイネックス¥399税込¥4391個当日出荷「クールスタッフ」は、複数の放熱経路を1枚のフィルムに凝縮した画期的な放熱フィルムです。熱伝導をベースに、熱放射との組み合わせにより、高効率の放熱を実現します。表面の熱放射層が、発熱体の熱を遠赤外線により放射します。また銅箔が発熱体の熱を均等に拡散することで高い放熱効果を実現します。極薄でフレキシブルなため、M.2 SSD用ヒートシンクでは設置しにくいスペースでも無理なくフィットします。M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に役立ちます。小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に好適です。0.13mmの超薄型でやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応できます。表面の塗膜は電気絶縁性があり、不要な光反射の少ない黒色です。仕様沖電線株式会社製「クールスタッフ シートタイプ」寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×72×0.13耐熱性120℃RoHS指令(10物質対応)対応絶縁性能1×1011Ω以上
2.5インチSSD/HDD→3.5インチ変換マウンタ
長尾製作所(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷2.5インチSSD/HDDを3.5インチに変換するマウンタです。 ベイ固定用穴は3.5インチHDDと同一穴間隔[側面] レール等の専用固定部品を使用するケースにも高い互換性があります。 発熱が気になるHDD等を取り付ける場合に70mm角ファンを取り付ける事が可能です。※ファン別売 マウンタには高耐食黒色めっき鋼板[黒ZAM]を採用しました。 日本製 / 自社一貫生産で安定した品質とスピーディな納期、ロープライスを可能にしました。セット内容取付ネジ一式 ファン取付ネジ付属材質黒ZAM寸法(mm)約101.6×120×12質量(g)約105板厚(mm)1.2
M.2 SSD用ヒートシンクセット ブラック
アイネックス¥599税込¥6591個当日出荷M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。 M.2 SSD用ヒートシンク/放熱シリコーンパッド/シリコーンゴムリングのセットです。 PlayStation 5にも使えます。 (自社検証) ヒートシンク装着にはネジ不要! ネジを無くす心配がありません。 両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。 ヒートシンク/シリコーンパッド/SSDを重ねてから、シリコーンゴムリングで固定するだけで簡単に装着できます。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。材質ヒートシンク:アルミニウム色ヒートシンク:ブラック、シリコーンゴムリング:レッド、シリコーンゴムリング:レッド使用温度(℃)放熱シリコーンパッド: -40~150、シリコーンゴムリング:-40~120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヒートシンク:21.7×71.9×3.3、放熱シリコーンパッド:21×67×0.6難燃性放熱シリコーンパッド:UL94 V-0熱伝導率(W/mk)放熱シリコーンパッド:3.0絶縁破壊電圧(kV/mm)放熱シリコーンパッド:6寸法(内径×外径×長さ)(mm)シリコーンゴムリング:12.2×14×5
スタンディングSSDケース
AOTECH¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷省スペースに据え置きできる専用スタンドが付いた外付けSSDケースです。 パソコン、テレビ、ゲーム機近くの所定の位置にスタンディング設置することで、持ち運び後にいつもの場所に戻すという使い方ができます。 本体は次世代規格NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出す仕様となっております。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 縦置き専用スタンドは、本体同様のガンメタルカラーオールアルミ素材を採用しています。 本体との接続にはType-Cコネクタを用いたクロス構造となっておりキレイに正面にスタンドしつつ、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)に対応した速度を落とさず高速なデータ転送をすることができます。 縦置き専用スタンド正面には本体の青色LEDを利用したアクセスランプでアクセス状況を確認でき、背面にはUSB-Cポートを設けることで、パソコン側にバランス良くケーブル接続できる仕様です。 底面には滑り止めゴム脚を採用しておりますので机天板の材質を選ばずに設置できます。 一般的な縦置き型外付けストレージと比較すると体積、重量共に約1/10(10分の1)の小型化設計となっており、省スペースの設置に適しポケットサイズで持ち運びも容易です。 高速化の他にもディスクレス、FANレス構造であることから動作音は「無音」となります。 スタンドから外せば外出時にも持ち歩きやすい小型ポータブルSSDとして使用できます。 高速なNVME SSDを外部電源要らずのバスパワーで使用できるようになり、大きなデータも快適に持ち運ぶことができます。 据え置き使用でもポータブル使用でも最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域をフルに利用して、最大1000MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Keyタイプ)をセット可能となります。 オールアルミの本体となっておりM.2 SSDをセットした場合の熱問題を解決しました。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質のType-C to CケーブルとType-A to Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な100cmとなっております。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにパソコンとUSB接続後にすぐ使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 本体と専用スタンド共に表面にアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。仕様●対応SSD:NVMe M.2 SSD (Type-2280/2260/2242/2230)●対応ドライブ端子:M.2 M Key/B+M Key●対応環境:USB3.2 Gen2 / USB3.2 Gen1(USB3.0)接続端子搭載パソコン付属品専用スタンド、USB Type-C to Type-Cケーブル、USB Type-A to Type-Cケーブル色ブラック質量(g)本体 約60、縦置き専用スタンド 約36対応OSWindows 11/10/8.1/7、Mac OS 10.9以降寸法(縦×横×高さ)(mm)本体:105×35×11、スタンド:36×36×25、本体装着時:36×36×120RoHS指令(10物質対応)対応
スプリントスティック SSD
テイルウォーク¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷スタンダードクラスのオフショアキャスティングゲーム専用ロッドの完成系。「スプリントスティック」の名を継承し、ビギナーのみならずベテランアングラーが手にしても満足できるスペックを盛り込んだ。耐衝撃性に優れたスムーズな曲がりを持つ信頼性あるブランクスをトラブルレスで破損しにくいデザインで仕立て、。テイルウォークならではのノウハウがふんだんに詰め込まれている。バットジョイント2ピースの他、携行性に優れた3ピースモデル(P3)もラインナップされ、遠征のサブロッドや電車・飛行機での移動で重宝する。オフショアキャスティングゲームロッドをリリースし続けてきたテイルウォークならではの安心感をココに集約。
スローバンプ SSD
テイルウォーク¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷スローピッチジャーク専用ロッドを謳う「SLOW BUMP」シリーズにスタンダードクラスが新登場。チューブラーとフルソリッドモデルの双方をラインナップし、より緻密なゲーム展開が可能となる。チューブラーモデルはワンランク上のフィーリングを達成すべく、前モデルのブランクスをベースに更なる軽量化に成功。一方でフルソリッドブランクス(FSL)モデルは、ジグの不用意な”暴れ”を抑えたアクションを再現でき、 。”曲げ込める”素材の恩恵でビッグフィッシュとのファイトの際にも安心したやり取りができる。1~9パワーまで死角なきラインナップで、アナタにとっての最適な一本が必ずあるはずだ。寸法L1(mm)530寸法L2(mm)405
サクラマスジグ SSD
テイルウォーク¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷緻密な戦略を立てつつトライすることで釣果が如実に変わってくるゲーム性の高さと、。口の中でとろけるほど上品な脂を有し絶品ともいえる食味で、北海道~東北エリアを中心に絶大な人気を誇るターゲット、サクラマス。近年、このサクラマスをターゲットとしたジギングがますます成熟化してゆくなかで生まれた専用モデル。細軸フックに負担を掛けないしなやかな細身フルソリッドでトラウトならではのファイトに追従しバラシも軽減。ベイトモデルはトップへの糸がらみを軽減するスパイラルガイドセッティングを採用。全長6'5"(ft.in)寸法L1(mm)545継数(本)2(B)仕舞(cm)149
スプリントスティックSSD キャスティンブースター
テイルウォーク¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷理想を超えた快適なキャストフィール。オフショアキャスティングロッドの究極形。九州・玄界灘「達喜丸」監修のオフショアキャスティングロッド。朝マヅメから夕マズメまで、一日中ルアーをキャストし続けながら、アングラーがひたすらに待つ、たった一瞬のチャンス…その刹那に。ルアーを遥か遠くのスポットへ確実に撃ち込むことができるよう、快適なキャストフィールを徹底的に追い求めた。ブランクス素材に東レ製「トレカ(R)T1100G」を採用することで、破断強度をキープしつつ大幅な軽量化を実現。バットガイドはスムーズな糸抜けが魅力のFuji T-RVSGを搭載することで飛距離をさらにブースト。一日を通して高精度なキャストを継続して繰り出せるモデルとなった。マグロ・GT・ヒラマサ・ブリ等、ビッグゲーム全般に幅広く順応する。継数(本)2(B)
M.2 SSD用熱伝導グラファイトシート
アイネックス¥539税込¥5931個4日以内出荷有名M.2 SSDブランドのラベルにも採用されている、貼り付けタイプの超薄型ヒートシンクです。ナノカーボンを使ったグラファイト層で銅箔を覆うことで、優れた熱伝導性と放熱性を備えています。M.2 SSDの温度改善や、サーマルスロットリングによる速度低下対策に役立ちます。極薄でフレキシブルなため、押し出しや切削加工のヒートシンクでは設置しにくいスペースでも無理なくフィットします。小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に好適です。タイプ2280にちょうど良いサイズです。0.29mmの超薄型でやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応できます。EMI遮蔽性能があり、電波の干渉を減らします。表面の黒い塗膜は電気絶縁性があり、マットな質感です。片面粘着タイプです。色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×71×0.29使用環境温度(℃)【推奨】-40~120【最大】-45~400絶縁破壊電圧(kV)5.1熱抵抗値(℃/W)1.689℃・in2/W (10psi/80℃時)、1.287℃・in2/W (70psi/80℃時)
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
アイネックス¥719税込¥7911個4日以内出荷1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に)。上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。マウンタの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。付属品SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4、デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4材質メタル色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×120×15RoHS指令(10物質対応)対応