カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ssd-50k」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
2,210税込2,431特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
1,475税込1,623
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~)CKD
963税込1,059
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
1,913税込2,104特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
2,563税込2,819
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ用 パッキンセット CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ用 パッキンセットCKD
1,321税込1,453
1個
当日出荷から翌々日出荷
セット内容ロッドメタルガスケット、ロッドパッキン、ピストンパッキン種別部品
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~)CKD
2,563税込2,819
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~)CKD
1,300税込1,430
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・引込み形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~)CKD
2,438税込2,682
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~)CKD
3,213税込3,534
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDArmor A85BSP010TBPHD85BS3KSP020TBPHD85BS3KSP040TBPHD85BS3KSP050TBPHD85BS3KDiamond D30SP010TBPHDD3SS3KSP020TBPHDD3SS3KSP040TBPHDD3LS3KSP050TBPHDD3LS3KStream S05SP010TBPHD05SS3KSP020TBPHD05SS3KSP040TBPHD05LS3KSP050TBPHD05LS3KStream S06SP030TBEHDS06A3KSP030TBEHDS06C3KSP030TBEHDS06A3KTVStream S07 TVSP030TBEHDS07A3KTVSP040TBEHDS07A3KTVSP060TBEHDS07A3KTVSP080TBEHDS07A3KTV・外付けケースBolt B75 Pro Enclosure・モバイルバッテリーC10QCSP10KMAPBKC10QCKSP10KMAPBKC10QCWSP10KMAPBKC10QCKJ5SP10KMAPBKC10QCWJ5C20QCSP20KMAPBKC20QCKSP20KMAPBKC20QCWSP20KMAPBKC20QCKJ5SP20KMAPBKC20QCWJ5すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-O~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-O~)CKD
1,288税込1,417
1個
3日以内出荷から8日以内出荷