カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
「ssd-d-25-10」の検索結果

スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥11,307~税込¥12,438~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)