カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd-php4.0u3-ba」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) BUFFALO SSD-PGM500U3-BC 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) BUFFALO SSD-PGM500U3-BC 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】BUFFALOSSD-PGM500U3-BCSSD-PGM500U3BC/NSSD-PGM500U3-GCSSD-PGM500U3-LCSSD-PGM500U3-RCSSD-PGM500U3-WCSSD-PGM500U3WC/NSSD-PGM960U3-BSSD-PGM960U3-B/NSSD-PGM960U3-GSSD-PGM960U3-LSSD-PGM960U3-RSSD-PGM960U3-WSSD-PGM960U3-W/NSSD-PH1.0U3-BASSD-PH1.0U3-BCSSD-PH1.0U3-BC/NSSD-PH250U3-BASSD-PH500U3-BASSD-PH500U3-BCSSD-PH500U3-BC/NSSD-PHE1.0U3-BASSD-PHE500U3-BASSD-PHP1.0U3-BASSD-PHP1.0U3BA/DSSD-PHP1.0U3BA/NSSD-PHP1.0U3LA/NSSD-PHP1.0U3SA/NSSD-PHP2.0U3-BASSD-PHP2.0U3BA/DSSD-PHP2.0U3BA/NSSD-PHP2.0U3LA/NSSD-PHP2.0U3SA/NSSD-PHP4.0U3-BASSD-PHP4.0U3BA/DSSD-PHP4.0U3BA/NSSD-PHP4.0U3LA/NSSD-PHP4.0U3SA/NSSD-PHP500U3-BASSD-PHP500U3BA/Dすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
PCアクセサリーカテゴリ