カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「ssd-pst」の検索結果

外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD SSDならではの高速転送 パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続 もしもの落下に備える耐衝撃設計 Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化 異常を検知したら即お知らせ! バッファロー正規データ復旧サービス対象商品電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1