カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd1306」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 64 COB MIDAS0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 64 COBMIDAS
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Midas チップオンボード 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃
仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●画面縦横サイズ:21.74 x 10.86mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:128 x 64●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●コード番号:225-6202アズワン品番65-7249-17
0.91インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 32 COB MIDAS0.91インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 32 COBMIDAS
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Midas チップオンボード 128 x 32 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃
仕様●ディスプレイサイズ:0.91インチ●画面縦横サイズ:22.384 x 5.584mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:128 x 32●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:SPI●寸法:32.50 x 20.50 x2.41mm●奥行き:2.41mm●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:MDOB128032Eアズワン品番65-7250-26
0.49インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 64 x 32 COB MIDAS0.49インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 64 x 32 COBMIDAS
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Midas チップオンボード 64 x 32 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃
仕様●ディスプレイサイズ:0.49インチ●画面縦横サイズ:12.58 x 6.58mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:64 x 32●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:14.85 x 16.6 x 2.36mm●奥行き:2.36mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃●コード番号:225-6195アズワン品番65-7251-61
0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 黄 128 x 64 COB MIDAS0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 黄 128 x 64 COBMIDAS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Midas チップオンボード 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、黄色の黒色表示を備えています。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃
仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●画面縦横サイズ:21.74 x 10.86mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:黄●解像度:128 x 64●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:27.30 x 27.30 x 2.37mm●奥行き:2.37mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃アズワン品番65-7250-20
0.66インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 64 x 48 COB MIDAS0.66インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 64 x 48 COBMIDAS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Midas チップオンボード 64 x 32 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃
仕様●ディスプレイサイズ:0.66インチ●画面縦横サイズ:15.42 x 12.06mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:64 x 48●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:19.9 x 23.1 x 2.4mm●奥行き:2.4mm●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:MDOB064048A●コード番号:225-6196アズワン品番65-7249-18
0.84インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 96 x 16 COB MIDAS0.84インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 96 x 16 COBMIDAS
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Midas チップオンボード 96 x 16 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃
仕様●ディスプレイサイズ:0.84インチ●画面縦横サイズ:23.10 x 5.50mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:96 x 16●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:33.0 x 10.0 x 2.45mm●奥行き:2.45mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃アズワン品番65-7249-27
Digilent AMOLED 有機EL ディスプレイ 青 128 x 32 DIGILENTDigilent AMOLED 有機EL ディスプレイ 青 128 x 32DIGILENT
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様Pmod OLED 128×32ピクセルモノクロOLEDディスプレイ. Pmod OLED は、Solomon SystechのSSD1306コントローラとUnivision Technology Inc.のUG-2832HSWEG04ディスプレイを搭載した128×32ピクセルモノクロ有機LED (OLED)パネルです。. 128×32ピクセルグラフィックモノクロOLEDディスプレイ ディスプレイバッファ内蔵 輝度設定×16 ホスト通信 シリアルSPIバス 12ピンPmodコネクタ(SPIインターフェイス搭載) 寸法: 45.7×20.3mmタイプ【マトリックス】アクティブインターフェース【ポート】SPIディスプレイ【色】青解像度128×32pixelsRoHS指令(10物質対応)対応