カテゴリ
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ssdr1」の検索結果

SSDR DR専用ピニオン
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。付属品止めねじ材質S45C形状S1T表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
CE05コネクタシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,398~税込¥1,538~1個8日以内出荷から9日以内出荷防水ストレートバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用用途CE05-6A単体ブロックプラグに使用RoHS指令(10物質対応)対応