カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 平歯車(6)
絞り込み
モジュール(m)
- 1.5
- 1(4)
- 2(7)
- 2.5(11)
- 3(15)
- 4(26)
- 5(7)
- 6(7)
歯数
- 10(1)
- 14(2)
- 17(2)
- 19(2)
- 21(2)
- 23(2)
- 27(2)
- 29(2)
- 36(2)
- 38(2)
- 40(2)
- 42(2)
- 44(2)
- 50(2)
- 55(2)
- 56(2)
- 60(2)
- 64(2)
- 70(2)
- 75(2)
- 歯数をもっと見る
材質
- スチール(5)
種別
平歯車(5)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(6)
「ssg」の検索結果

SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥559~税込¥615~1個当日出荷から7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様追加工:不可形状S1Z歯数50質量(kg)0.63モジュール1.5ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:9表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×20取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C