カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 平歯車(6)
絞り込み
モジュール(m)
- 6
- 1(4)
- 1.5(6)
- 2(7)
- 2.5(11)
- 3(15)
- 4(26)
- 5(7)
歯数
- 20(2)
- 25(3)
- 30(4)
材質
- スチール(2)
種別
平歯車(1)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(7)
「ssg」の検索結果

SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥51,980税込¥57,1781個12日以内出荷モジュール6歯数25仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)8.95ボス長さ6ボス径(Φmm)47深さ(mm)取付穴座グリ:52表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数14熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥41,980~税込¥46,178~1個12日以内出荷モジュール6歯数25仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)125ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯先円直径D(Φmm)162基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥36,980~税込¥40,678~1個12日以内出荷モジュール6歯数20仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯先円直径D(Φmm)132基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥52,980~税込¥58,278~1個12日以内出荷モジュール6歯数30仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯先円直径D(Φmm)192基準円直径C(Φmm)180ねじ穴位置J(mm)14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥57,980税込¥63,7781個12日以内出荷モジュール6歯数30仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)13.1ボス長さ6ボス径(Φmm)60深さ(mm)取付穴座グリ:44表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M16×60取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:18、取付穴座グリ穴:26