カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 平歯車(6)
絞り込み
モジュール(m)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(3)
歯数
- 26
- 20(8)
- 24(7)
- 25(12)
- 27(7)
- 28(8)
- 29(9)
- 30(15)
- 32(8)
- 34(8)
- 35(9)
- 36(9)
- 40(11)
- 42(11)
- 44(10)
- 45(8)
- 48(8)
- 50(8)
- 55(8)
- 56(8)
- 60(8)
- 歯数をもっと見る
材質
- スチール(5)
種別
平歯車(1)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(6)
「ssg」の検索結果

SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷モジュール3歯数26仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.25ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
歯研平歯車 SSG -E
KHK(小原歯車工業)¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C