カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
    • 平歯車(8)
絞り込み
モジュール(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 4(1)
歯数
  • 32
  • 20(8)
  • 24(7)
  • 25(12)
  • 26(7)
  • 28(8)
  • 29(9)
  • 30(15)
  • 34(8)
  • 35(9)
  • 36(9)
  • 40(11)
  • 42(11)
  • 44(10)
  • 45(8)
  • 48(8)
  • 50(8)
  • 55(8)
  • 56(8)
  • 60(8)
材質
  • スチール(6)
種別
  • 種別平歯車(1)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssg」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    モジュール3歯数32仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.86ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
  • SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染
  • 歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車 SSG -E

    KHK(小原歯車工業)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
  • SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染
  • SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    24,980税込27,478
    1個
    12日以内出荷
    モジュール4歯数32仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)136基準円直径C(Φmm)128ねじ穴位置J(mm)12.5
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    材質S45C
関連キーワード
ssg-2特集