カテゴリ

  • 機構部品(25)
  • メカニカル部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 制御機器(5)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssg2」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気(3件のレビュー)
    799税込879
    1セット(1m×10本)
    当日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
    用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンワニスガラス編組チューブ白色 ロール品 日星電気

    シリコンワニスガラス編組チューブ白色 ロール品

    日星電気(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻(100m)ほか
    翌日出荷
    難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンガラスチューブ エスネット

    シリコンガラスチューブ

    エスネット(2件のレビュー)
    139税込153
    1巻
    当日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
    用途低電圧回路用、熱保護・機械保護用定尺(m)1標準肉厚(mm)0.26以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンワニスガラス編組チューブ白色1M 日星電気

    シリコンワニスガラス編組チューブ白色1M

    日星電気
    9,998税込10,998
    1束(50本)ほか
    翌日出荷
    難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
    テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレー缶用ガス抜き器 SK11

    スプレー缶用ガス抜き器

    SK11
    519税込571
    1個
    当日出荷
    安心、簡単、楽々のガス抜き器です。握りやすく力が入れやすいグリップ形状です。缶の曲面に合わせやすい形状です。残液、残留ガスの噴出ガード付きです。
    用途スプレー缶、ガスボンベ缶のガス抜き作業。仕様硬鋼針材質本体:ポリエチレン樹脂、針:硬鋼材ニッケルメッキ、バネ:ステンレス鋼耐熱温度(℃)80
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気
    9,198税込10,118
    1巻
    翌日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ。UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
    長さ(m)50内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気
    8,698税込9,568
    1巻
    3日以内出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(吸上式)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
    用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
  • シート補修用スポンジ用接着剤(刷毛付ボトル) NTB

    シート補修用スポンジ用接着剤(刷毛付ボトル)

    NTB(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(200mL)
    当日出荷
    シート補修用スポンジの接着剤。
  • 吸上げ式スプレーガン ガンのみ TRUSCO

    吸上げ式スプレーガン ガンのみ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    付属品スパナ種別吸上式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4
  • MAS-Nストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-Nストレートコネクター

    ネオフレックス(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
  • SGストレートコネクター ネオフレックス

    SGストレートコネクター

    ネオフレックス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • 耐薬品手袋 シルバーシールド ロングタイプ 1袋(10双入) ハネウェル

    耐薬品手袋 シルバーシールド ロングタイプ 1袋(10双入)

    ハネウェル
    9,980税込10,978
    1袋
    欠品中
    左右兼用の使い捨てタイプです。手袋を二重に着用する場合に、インナー手袋として使用できます。薬品による透過対策に適しています。
    用途航空宇宙産業、化学薬品の処理、・搬送、危険物取扱い作業、石油化学産業に適応材質ポリエチレン、EVOH長さ(mm)約735厚さ(mm)0.06シルバーサイズ10(XL)適合規格EN420、EN374手のひらまわり(cm)約26
  • 大型スプレーガン TRUSCO

    大型スプレーガン

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
    用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4
  • センサスタンドステンレスシリーズ 岩田製作所

    センサスタンドステンレスシリーズ

    岩田製作所
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    目盛付シャフトで簡単に位置決め。
    材質/仕上SUS304/#400研磨目盛レーザーマーキングシャフト寸法(mm)□12適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDガレージライト YAMAZEN(山善)

    LEDガレージライト

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個ほか
    5日以内出荷
    【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
    用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
  • セブンロック SSシリーズ ミネベアショウワ

    セブンロック SSシリーズ

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。 施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。 室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。 扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
    付属品ドアノブシリーズSSシリーズ取手握り玉
  • MAS-ZWストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-ZWストレートコネクター

    ネオフレックス
    659税込725
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) 信栄物産

    ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ)

    信栄物産(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。 枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。 取付方法はビス止めタイプ。
    用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。付属品ステンレス取付金具付、ビス・アンカー付材質ピボット:ステンレス材質(本体)ステンレス取付場所壁面取付け方法ビス止め材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)材質(枠)塩化ビニール材質(取付金具)ステンレス材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)ステンレス使用場所屋外
  • SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染
  • ステンレスシゴキ鏝 カネ三

    ステンレスシゴキ鏝

    カネ三
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。 コテがさびず塗り面にさびが浮きません。
    用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業、特に酸系の材料に材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス焼入鋼SUS-420-J2・0.5厚仕様背金は平板で先で薄くしている、背金とコテ板は特殊両面テープで接着
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
  • MAS-SUSストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-SUSストレートコネクター

    ネオフレックス
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
  • パワードサクションガン 近畿製作所

    パワードサクションガン

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1丁
    5日以内出荷
    圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
    用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5674材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他質量(g)450使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
  • SIG-200用 スプールガン SUZUKID(スズキッド)

    SIG-200用 スプールガン

    SUZUKID(スズキッド)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    電源延長ケーブルを使用せず、溶接を行う事が可能。アルミ溶接の際にワイヤー送給性が安定し、溶接し易くなります。ユーロコネクタ、スプールΦ100用
  • SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
  • ソーラーパネル単結晶 30W RENOGY JAPAN

    ソーラーパネル単結晶 30W

    RENOGY JAPAN
    5,798税込6,378
    1枚
    翌日出荷
    高い変換率。 高変換効率のモジュールを採用し、陰に起因する電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。持ち運びに便利。 57x34x2.5 cmのコンパクトサイズで、持ち運びに便利です。簡単取り付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。信頼できる。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。
    用途【主なご利用場面】。コンパクトなサイズ(寸法: 57x34x2.5cm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。簡易的な独立型ソーラーシステムの構築に向いているため、お子様の自由研究やワークショップなどにもご利用いただけます。仕様(W数)30寸法(mm)570×341×25質量(kg)2.5最大出力(W)30構成【パネル】ジャンクションボックス、RENOGY 30Wソーラーパネル単結晶、出力ケーブル片側裸線、出力ケーブル:0.75SQ( 18 AWG )保証期間パネル:5年間の品質保証開放電圧(V)21.6動作温度(℃)-40~+90短絡電流(A)1.82動作電圧(V)(公称最大出力)18動作電流(A)(公称最大出力)1.67
  • ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブル。シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み
    寸法(mm)2100シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
  • パワードサクションガン オプション付ガンキット 近畿製作所

    パワードサクションガン オプション付ガンキット

    近畿製作所
    44,980税込49,478
    1丁
    5日以内出荷
    圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
    用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5668セット内容SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    モジュール2歯数40仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)0.89ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:14表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    モジュール2.5歯数27仕様追加工:不可形状S1U質量(kg)0.82ボス長さ4ボス径(Φmm)24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×45取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    モジュール2.5歯数42仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.86ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:17表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    モジュール2.5歯数28仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)0.86ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:19表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
  • SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    モジュール2.5歯幅E(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)18全長G(mm)43
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    モジュール2.5歯数30仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.02ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:19表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
  • SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染
  • ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    ROADブレーキ用インナーケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    4日以内出荷
    シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤー。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み。プロフェッショナル最上級グレード
    寸法(mm)2100シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(Φmm)1.6
  • 制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット(AC) ファン

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から73日以内出荷
  • SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    7,600税込8,360
    1個
    当日出荷から21日以内出荷