「sshc65vu」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ BUSICOM(ビジコム)

    一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ

    BUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)
    ¥6,736税込¥7,410
    1個
    当日出荷
    CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
    使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
  • バーコードCCDスキャナ ウェルコムデザイン

    バーコードCCDスキャナ

    ウェルコムデザイン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    従来機では読み取りにくかった画面のバーコードや低輝度な画面でも読み取りを大幅に改善致しました。
    センサーCCD
  • 67mm幅タッチスキャナ 白 USB ウェルコムデザイン

    67mm幅タッチスキャナ 白 USB

    ウェルコムデザイン
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
    【USB対応バーコードタッチリーダ】1、WINDOWS対応。 2、67mm幅まで読取可能。3、リターン/TAB/ファンクションキーなどをデータに付加して送信可能。付加しないことも可能。 4、データ編集機能搭載。
  • 65mm幅 CCDバーコードリーダー ITC-65Plus USBインターフェース アイテックス

    65mm幅 CCDバーコードリーダー ITC-65Plus USBインターフェース

    アイテックス
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    ITC-65Plus本体にケーブルが付属しています。PCのUSBポートに接続します。読み取ったバーコードデータはUSBキーボードと同じようにカーソル位置に直接入力されます。32bit MPU搭載、ローコスト、小型・軽量、スタイリッシュなCCDスキャナ、150スキャン/秒の高速読み取りとウルトラスキャンデコーディングテクノロジーを搭載。近接、接触で65mm幅までのバーコードが読み取り出来ます。業種、用途を選ばず、様々な分野で利用可能です。
  • バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ モノタロウ

    バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
    用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。寸法(mm)65×168×55対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応光源可視赤色光632nmLEDスキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%供給電圧(V)DC5±5%読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
  • バーコードリーダー サンワサプライ

    バーコードリーダー

    サンワサプライ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。 CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。 操作のしやすいハンディタイプです。 オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。
    付属品取扱説明書、保証書仕様【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux電源(V)DC5角度(°)【スキュー角】65対応OS【Windows】10,8.1,8,7コネクタ形状USBAコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種光源可視光半導体レーザー(650nm)消費電力(mA)85動作温湿度範囲0~50℃/5~85%(結露不可)保存温湿度範囲-40~70℃/5~85%(結露不可)防塵・防滴IP54読取深度(mm)0~330
  • MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 unitech

    MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付

    unitech(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
  • 1次元CCDタッチスキャナ オプトエレクトロニクス

    1次元CCDタッチスキャナ

    オプトエレクトロニクス
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    読み取り性能と信頼性を追求したタッチスキャナ スクリーン画面上のコード読み取りにも最適 握りやすい筐体設計 抗菌仕様、消毒液テスト済み
    仕様【走査速度】300スキャン/秒、【PCS値】0.3以上保護構造IP42センサーCCD機能【抗菌】JISZ2801相当光源赤色LED(読取)有効読取幅(mm)最大65最小分解能0.1mm
  • MS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダー unitech

    MS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダー

    unitech(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    スーパーエコノミーワイヤレス1次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。 主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS836Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒セット内容MS836B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンドフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±60(スキュー)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサー1次元レーザーエンジン保護等級IP42照準赤色レーザー読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(4mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約30時間(連続動作)バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
  • BLUE AIR ETICKET 定置式コードレス二次元コードリーダ ウェルコムデザイン

    BLUE AIR ETICKET 定置式コードレス二次元コードリーダ

    ウェルコムデザイン
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付。
  • MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー

    unitech(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、 PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fpsセット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED/照明:白色LED読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(3mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約16時間バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)最大100(無線ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
  • レーザースキャナ Zebra Technologies

    レーザースキャナ

    Zebra Technologies(2件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
    用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能使用温度範囲(℃)0~50保証期間5年光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB読み取り速度100 スキャン/秒(通常)反射率(%)(最小PCS値差異)25耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
  • ロングレンジCCDリーダー ZEBEX

    ロングレンジCCDリーダー

    ZEBEX
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    32bit MPU を搭載、処理速度を大幅にアップししました。 握りやすい滑らかなストリームデザインを採用しました。手に馴染みやすく操作性が向上します。 読み取り確認が容易な大型ブルーLEDを採用しました。
    仕様PCS30%(UPC/EAN 100%読取時)、外乱光耐性0~100000Lux使用温度範囲(℃)0~50適合規格CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMIセンサーCCDセンサー読取(mm)距離:0~300(UPC/EAN 100%、PCS 90%)消費電流(mA)110(typical)光源(nm)617(可視光/赤色LED)アングル(°)(スキャン)42読み取り速度330スキャン/秒強度耐落下:1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く)動作電圧(V)DC5±5%使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
  • 2次元バーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム)

    2次元バーコードリーダー (USB)

    BUSICOM(ビジコム)(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
    保護等級IP42光源白色LED(エイミング:赤色LED)消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35読取LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(1.9m)最大消費電力(mW)950動作温度(℃)-20~60反射率(%)20(PCS値)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
  • 一次元バーコードリーダー デンソーウェーブ

    一次元バーコードリーダー

    デンソーウェーブ(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。 最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。 かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。 軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。 耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
    用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)付属品インターフェイスケーブル仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上角度(°)(傾角・仰角)±50保護等級IP42保証期間5年動作温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可)使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム)

    ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB)

    BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
    仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP42消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA保証期間1年使用CPU32bit CPUプロセッサ光源(nm)赤色LED(620~630)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
  • スキャナスタンド オプトエレクトロニクス

    スキャナスタンド

    オプトエレクトロニクス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-3954
  • レーザーバーコードリーダー オプトエレクトロニクス

    レーザーバーコードリーダー

    オプトエレクトロニクス(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷