カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 制御機器(1)
  • 自転車部品(1)

「ssmm6」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3SドリルS型 理研製鋼

    3SドリルS型

    理研製鋼
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    皿小ねじ用 段付きストレートシャンクドリル
    材質HSS
  • TiNコート3SドリルS型 理研製鋼

    TiNコート3SドリルS型

    理研製鋼
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
    材質HSS
  • 段付ドリル(皿小ねじ用) TRUSCO

    段付ドリル(皿小ねじ用)

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    皿小ねじ用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(SKH51)
  • 3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM FKD(フクダ精工)

    3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM

    FKD(フクダ精工)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
    材質SKH51
  • Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 30A 38.1mm  600V ac COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 30A 38.1mm 600V ac

    COOPER BUSSMANN
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ = 38.1mm定格電流 = 30A定格電圧 = 600V acキャップスタイル = マニュアルシリーズ = HPF種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)38.1
  • ドリルビット RS PRO HSS M6 全体長76 mm カッター径11mm シャンク径6 mm ねじ込み RS PRO

    ドリルビット RS PRO HSS M6 全体長76 mm カッター径11mm シャンク径6 mm ねじ込み

    RS PRO
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    ドリルビットの種類 = 座ぐり工具。パイロット直径 = 6.4mm。パイロット長さ = 8mm。カッター径 = 11mm。カッター長さ = 12.5mm。シャンクタイプ = ねじ込み。個数 = 1。シャンク径 = 6 mm。全体長さ = 76 mm。材質 = HSS。。HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
  • ドリルビット RS PRO HSS M6 全体長80 mm カッター径11mm シャンク径8 mm プレーン RS PRO

    ドリルビット RS PRO HSS M6 全体長80 mm カッター径11mm シャンク径8 mm プレーン

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    HSS座ぐり(単品). 袋ねじや留め具の頭を面一に収めるか、表面からくぼみができるように埋め込んで仕上げる必要がある場合に活躍する穴あけ用座ぐりです。 ねじ溝サイズは穴に収めるねじのねじ溝サイズとし、袋ねじとねじ頭を収めるために切削されるサイズは、刳り貫き直径で確認します。
    仕様ドリルビットの種類 = 座ぐり工具ねじサイズ = M6mmカッター径 = 11mmカッター長さ = 18mmシャンクタイプ = プレーン個数 = 1シャンク径 = 8 mm全体長さ = 80 mm材質 = HSS
  • ESMRT26SSP ディスクローター 140mm 6本ボルト ワイドタイプレジン専 SHIMANO(シマノ)

    ESMRT26SSP ディスクローター 140mm 6本ボルト ワイドタイプレジン専

    SHIMANO(シマノ)
    1,798税込1,978
    1枚
    8日以内出荷
    ディスクブレーキ ローター SM-RT26 6ボルト 140 mm
    外径(mm)140